JOBOX 1-693990 soptunna skåp, extra kraftigt, 72 x 24 x 61 tum, brun, stål | AF2WBQ 6YG49

JOBOX 1-693990 Papperskåp, extra kraftigt, 72 x 24 x 61 tum, brun, stål

Artikel: AF2WBQ Modell: 1-693990Korsreferens: 6YG49
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

33 929 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsplatsskåp
FärgBrun
FinishPulverlack
Mätare16 ga
Hantera typSidovikning
Höjd61 "
Längd72 "
LåssystemHänglåshölje och hand- eller fotmanövrerad spärr
MaterialStål
Antal dörrar2
Antal hyllor11
FörpackningPall/kartong
Hänglåsfäste Max. Dia.3 / 8 "
Lagringskapacitet49 cu. ft.
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 232.24
Fartygets höjd (cm)156.21
Fartygets längd (cm)184.15
Fartygets bredd (cm)66.04
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

JOBOX 1-693990 arbetsplatsskåp är en lådlåda med två dörrar med hyllor för förvaring av verktyg och förnödenheter på ett organiserat sätt.

Funktioner:

  • JOBOX 1-693990 arbetsplatsskåp är utrustat med staplade och svetsade gångjärnsdörrar som svänger ut åt sidorna för enkel åtkomst under lossning eller lastning.
  • Skåpet har helsvetsat hänglåshus som möjliggör säker låsning och inbyggda åtkomsthål för elkablar.
  • Det centrala EZ-Loader glidstödet sträcker sig framåt för att förhindra tippning och möjliggör lastning och lossning från vilken sida som helst.
  • Den levereras med ett fot- eller handmanövrerat dörrlåssystem för enkel öppning och stängning av dörrar.
  • Denna enhet har kraftiga hyllor och dörrar med en Grip-Rite lyftkanal och har stålkonstruktion med pulverlackerad finish för hållbarhet.
  • Den har kraftiga galvaniserade, flyttbara sopavdelare för organiserad förvaring som kan justeras upp till 2-tums steg eller tas bort för att skapa anpassade förvaringsutrymmen.
  • Denna enhet har försänkta handtag och har ett stycke, 7-gauge stålbolster med hål för montering av valfria hjul.

Kompatibla tillbehör:

  • JOBOX Hjul: De kan installeras i stålbolster i ett stycke med hjälp av självgängande bultar.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är den maximala lastkapaciteten för detta arbetsplatsskåp?

S. Denna JOBOX 1-693990 enhet har en total lagringskapacitet på 49 cu.ft.

F. Vad är en Grip-Rite lyftkanal?

A. Grip-Rite lyftkanaler erbjuder en greppyta i full längd på locket för enkel och säker användning.

F. Varför används infällda handtag med dessa skåp?

A. De försänkta handtagen hjälper till att optimera utrymmet och skyddar enheten från skador.

F. Hur många hyllor har den här modellen?

S. Det finns 11 hyllplan i 1-693990 skåp.

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdLåssystemLagringskapacitetFärgPris
JOBOX 1-679990 Lådskåp, 60.75 x 60.125 x 60.75 tum Storlek, brun, stål | AC3RYM 2VUY2 1-67999060.75 "60.125 "60.75 "Hänglåshölje58.7 cu. ft.Brun55 501 kr
JOBOX 692990 Rolling Clam Shell Cabinet, 62.25 x 30 x 63.5 tum, brun, stål | AF2WBP 6YG48 69299062.25 "30 "63.5 "Hänglåshölje58 cu. ft.Bright43 096 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOBOX 1-693990 Papperskåp, extra kraftigt, 72 x 24 x 61 tum, brun, stål
33 929 kr /enhet