GENIE SLA-25 STD Material Lift Straddle / Stabilize 650 lb. | AE2QPE 4YZ92

GENIE SLA-25 STD Material Lyft Straddle/Stabilize 650 lb.

Artikel: AE2QPE Modell: SLA-25 STDKorsreferens: 4YZ92
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

120 892 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMateriallyft
BasStraddle med stabilisator
Basben utanför dia.31-1 / 2 "
Hjul typ(4) Vrid
Gaffellängd27.5 "
Gaffelbredd23.5 "
RammaterialStål
Framhjulsdia.4"
Lyfthöjd gafflar ner292 "
Lyfthöjd gafflar upp312-1 / 2 "
Lyfthöjd Max.312.5 "
Lyfthöjd Min.292 "
Lastkapacitet650 lb.
Load Center18 "
Totala höjden78.5 "
Total längd31 "
Total bredd31.5 "
Powered ByManuell vinsch
Bakhjulsdia.5"
Garanti5ZZX4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 226.8
Fartygets höjd (cm)213.36
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)81.28
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Förvarad höjd (78-1 / 2 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENIE SLA-25 STD Material Lyft Straddle/Stabilize 650 lb.
120 892 kr /enhet