JOBOX 1-758640 flammable safety cabinet is designed for storing flammable & combustible liquids and reducing the risk of fire hazards.
Funktioner:
- It is constructed of double-walled, welded steel with fully insulated exteriors & interiors to provide superior fire resistance and eliminate gaps / hot spots.
- This cabinet features an EZ-Level, anti-tip design for maximum stability & anti-tipping and a 3-point locking system for restricted access & theft prevention.
- Den levereras med lutande spillstyrda inre hyllor för att enkelt styra spill till baksidan av skåpet för enkel rengöring.
- This safety cabinet has high and low vent connections for eliminating odours and EZ-Level skid bolsters for proper levelling of the cabinet.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är NFPA?
A. NFPA eller National Fire Protection Association är en amerikansk förening som publicerar mer än 300 konsensuskoder och standarder för att minimera risken för och effekterna av brand.
Q. Is this product corrosion resistant?
A. Crescent Jobox 1-758640 flammable safety cabinet comes with high-quality powder paint finish to offer superior corrosion, abrasion and chip & scratch resistance.
F. Hur förhindrar brandfarliga skåp obehörig åtkomst?
A. Brandfarliga säkerhetsskåp har manuella stängningsdörrar (öppna upp till 180 grader) med ett trepunktslåssystem för att erbjuda maximalt skydd under brandrisker och förhindra obehörig åtkomst.
F. Vad är skillnaden mellan röda och gula brandfarliga skåp?
A. JOBOX yellow cabinets are used to store flammable chemicals & liquids, while red-coloured cabinets are ideal for paints, inks & combustible liquids.