JOBOX 1405980 Lådförvaring, Heavy Duty, 3 lådor, 26 x 36 x 6 tum, Silver, Aluminium | AA9UKL 1FEH7

JOBOX 1405980 Lådförvaring, Heavy Duty, 3 lådor, 26 x 36 x 6 tum, silver, aluminium

Finns i lager
Artikel: AA9UKL Modell: 1405980Korsreferens: 1FEH7

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 966 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåda
Fäster vidGolvbil eller lastbil
FärgSilver
Höjd6"
Längd26 "
Belastning (kg)75 lb.
LåssystemSpärr
MaterialAluminium
Antal avdelare5 per låda
Antal lådor3
FörpackningBoxed
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.4
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)96.52
Fartygets bredd (cm)69.85
HS-kod8708998180
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

JOBOX 1405980 förvaringslåda för lastbil/skåpbil är idealisk för att segmentera små och stora verktyg/delar/tillbehör. Den erbjuder ett mångsidigt och bekvämt lådförvaringssystem för minivans, servicebilar, husbilskällare och stadsjeepar.

Funktioner:

  • JOBOX 1405980 förvaringslåda för lastbil / skåpbil har stift för att förhindra att enheten rullar av glidarna. Dessa stift-release glider gör det också enkelt att ta bort lådorna.
  • Denna låda kommer med flyttbara avdelare för att anpassa det invändiga förvaringsutrymmet.
  • Den har en kraftig aluminiumkonstruktion för att säkerställa låg vikt, enkel rörlighet och hållbar prestanda.
  • Den är utrustad med en tumkontrollspärr för enkel öppning av lådan och är golvmonterad för enkel användning.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur mycket belastning tål den här JOBOX 1405980-lådan?

S. Den här JOBOX 1405980-lådan har ett glid som kan bära laster på upp till 75 lb per låda. Den är tillräckligt tålig för att klara skrymmande belastningar i och ovanpå lådan.

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdLåssystemBelastning (kg)FärgPris
JOBOX 1406980 Lådförvaring, Heavy Duty, 6 lådor, 26 x 36 x 12 tum, Silver, Aluminium | AA9UKM 1FEH8 140698026 "36 "12 "Spärr75 lb.Silver30 744 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOBOX 1405980 Lådförvaring, Heavy Duty, 3 lådor, 26 x 36 x 6 tum, silver, aluminium
15 966 kr /enhet