JOBOX 1406980 lådförvaring i aluminium är en kombinerad enhet innehållande 6 lådor med flyttbara avdelare för förvaring av små verktyg, utrustning & föremål. Denna Crescent JOBOX 1406980 kraftiga aluminiumlådförvaring är idealisk för användning på golv i servicebilar, lastbilar, minibussar eller husbilskällare.
Funktioner:
- JOBOX 1406980 förvaringslådor för lastbil / skåpbil låser sig automatiskt för att låsa de stängda lådorna.
- Den är integrerad med stift som förhindrar att lådorna rullar av från glidarna.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är användningen av flyttbara lådor i denna JOBOX 1406980 aluminiumlådförvaring?
A. Flyttbara avdelare i denna JOBOX 1406980 förvaringslådor för lastbilar/skåpbilar gör det möjligt att segmentera enheten och skapa papperskorgar i olika storlekar för att lagra små och stora verktyg, förnödenheter eller delar.
F. Vilka är fördelarna med aluminiumkonstruktion i denna JOBOX 1406980 aluminiumlådförvaring?
S. Tung aluminiumkonstruktion av denna JOBOX 1406980 förvaringslådor för lastbilar/skåpbilar ger en lätt design för enkel rörlighet och hållbarhet för tunga laster på ovansidan och inuti lådorna.
F. Vilken är den maximala kapaciteten för denna JOBOX 1406980 förvaringslådor för lastbilar/skåpbilar?
S. Denna JOBOX 1406980 aluminiumlådförvaring har lådglidar med extruderade kraftiga rullager för att bära laster upp till 75 lb per låda.