JOBOX 664980 Lådförvaring, Heavy Duty, 5 tums låda, 48 x 48 x 9 tum Storlek, Vit, Stål | AA9UKB 1FEG7

JOBOX 664980 Lådförvaring, Heavy Duty, 5 tums låda, 48 x 48 x 9 tum, vit, stål

Finns i lager
Artikel: AA9UKB Modell: 664980Korsreferens: 1FEG7

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

24 934 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörvaringsenhet
Fäster vidGolvbil eller lastbil
FärgWhite
FinishPulverlack
Mätare14 ga
Höjd9"
Längd48 "
Belastning (kg)650 lb.
LåssystemHandtag och grepp för handtag
MaterialStål
Antal avdelare24
Antal lådor1
FörpackningBoxed
Bredd48 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 180.45
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)124.46
Fartygets bredd (cm)123.19
HS-kod8708998180
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

JOBOX 664980 StorAll förvaringslåda för lastbil / skåpbil används för att lagra och transportera verktyg och förnödenheter på ett organiserat sätt. Den är idealisk för släpvagnar, arbetslastbilar och skåpbilar.

Funktioner:

  • JOBOX 664980 StorAll förvaringslåda för lastbilar/skåpbilar är utrustad med en stålkolv för att koppla in inbyggda lådstopp för smidig drift.
  • Grip-and-Release-systemet tillåter säker stängning och öppning, även på sluttande ytor.
  • Den kan anpassas och har en 14-gauge-tjock stålkonstruktion för hållbar prestanda.
  • Denna enhet kommer med infällda fronter för att skydda handtaget från skador.
  • Den har flyttbara och justerbara fram-till-bakavdelare och 16-gauge galvaniserade sopavdelare för att förvara föremål på ett organiserat sätt.
  • Den innehåller också halkskyddsremsor, en inbyggd regnrännor och glödlampsformad väderskydd för bilar för användarens bekvämlighet.
  • Denna produkt har förstärkt skåp upptill och nedtill med 12-gauge stålkanaler för att säkerställa lång livslängd.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är en inbyggd ränna kanal?

A. Den inbyggda regnrännan leder bort vattnet från lådan.

F. Hur mycket belastning tål denna JOBOX 664980 StorAll-låda?

S. Denna JOBOX 664980-låda har en lastkapacitet på 650 lb.

F. Vilken roll har en halkskyddsremsa i lådan?

S. Antisladdremsan förhindrar lådan från potentiella olyckor eller fall.

F. Vilken betydelse har de infällda handtagen?

A. De försänkta handtagen används för att optimera utrymmet och skydda enheten från skador.

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdLåssystemBelastning (kg)FärgMaterialPris
JOBOX 661980 Lådförvaring, Heavy Duty, 5 tums låda, 48 x 12 x 9 tum Storlek, Vit, Stål | AA9UJY 1FEG4 66198048 "12 "9"Handtag och grepp för handtag650 lb.WhiteStål13 495 kr
JOBOX 662980 Lådförvaring, Heavy Duty, 5 tums låda, 48 x 24 x 9 tum Storlek, Vit, Stål | AA9UJZ 1FEG5 66298048 "24 "9"Handtag och grepp för handtag650 lb.WhiteStål17 644 kr
JOBOX 663980 Lådförvaring, Heavy Duty, 5 tums låda, 48 x 36 x 9 tum Storlek, Vit, Stål | AA9UKA 1FEG6 66398048 "36 "9"Handtag och grepp för handtag650 lb.WhiteStål22 194 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOBOX 664980 Lådförvaring, Heavy Duty, 5 tums låda, 48 x 48 x 9 tum, vit, stål
24 934 kr /enhet