JOBOX 661980 Lådförvaring, Heavy Duty, 5 tums låda, 48 x 12 x 9 tum Storlek, Vit, Stål | AA9UJY 1FEG4

JOBOX 661980 Lådförvaring, Heavy Duty, 5 tums låda, 48 x 12 x 9 tum, vit, stål

Finns i lager
Artikel: AA9UJY Modell: 661980Korsreferens: 1FEG4

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 495 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörvaringsenhet
Fäster vidGolvbil eller lastbil
FärgWhite
FinishPulverlack
Mätare14 ga
Höjd9"
Längd48 "
Belastning (kg)650 lb.
LåssystemHandtag och grepp för handtag
MaterialStål
Antal avdelare7
Antal lådor1
FörpackningBoxed
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 61.2
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)124.46
Fartygets bredd (cm)36.83
HS-kod8708295060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

JOBOX 661980 StorAll förvaringslåda för lastbilar/skåpbilar erbjuder ett extremt säkert, mångsidigt och hållbart förvaringsalternativ för släpvagnar, arbetslastbilar och skåpbilar.

Funktioner:

  • JOBOX 661980 StorAll förvaringslådan för lastbilar/skåpbilar är en anpassningsbar enhet med 16-gauge galvaniserade och rörliga avdelare och främre till bakre avdelare för förvaring av verktyg och förnödenheter på ett organiserat sätt.
  • Den har försänkta fronter för att skydda handtaget från skador.
  • Denna enhet har förstärkt skåp upptill och nedtill med 12-gauge stålkanaler för maximal hållbarhet.
  • Grip-and-Release-systemet tillåter säker stängning och öppning av den skrymmande lådan på sluttande ytor.
  • Den innehåller halkskyddsremsor, en inbyggd regnrännor och glödlampsformad väderskydd för bilar för användarens bekvämlighet.
  • Denna produkt är utrustad med en stålkolv för att koppla in inbyggda lådstopp för smidig funktion.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken betydelse har de försänkta handtagen?

A. De försänkta handtagen används för att optimera utrymmet och skydda mot skador.

F. Vilken är den maximala lastkapaciteten för denna JOBOX 661980 StorAll-låda?

S. Denna JOBOX 661980-låda har en maximal lastkapacitet på 650 lb.

F. Varför sitter det en halkskyddsremsa på den här lådan?

S. Antisladdremsan förhindrar lådorna från potentiella fall eller olyckor.

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdLåssystemBelastning (kg)FärgMaterialPris
JOBOX 662980 Lådförvaring, Heavy Duty, 5 tums låda, 48 x 24 x 9 tum Storlek, Vit, Stål | AA9UJZ 1FEG5 66298048 "24 "9"Handtag och grepp för handtag650 lb.WhiteStål17 644 kr
JOBOX 663980 Lådförvaring, Heavy Duty, 5 tums låda, 48 x 36 x 9 tum Storlek, Vit, Stål | AA9UKA 1FEG6 66398048 "36 "9"Handtag och grepp för handtag650 lb.WhiteStål22 194 kr
JOBOX 664980 Lådförvaring, Heavy Duty, 5 tums låda, 48 x 48 x 9 tum Storlek, Vit, Stål | AA9UKB 1FEG7 66498048 "48 "9"Handtag och grepp för handtag650 lb.WhiteStål24 934 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOBOX 661980 Lådförvaring, Heavy Duty, 5 tums låda, 48 x 12 x 9 tum, vit, stål
13 495 kr /enhet