JOBOX 663980 Lådförvaring, Heavy Duty, 5 tums låda, 48 x 36 x 9 tum Storlek, Vit, Stål | AA9UKA 1FEG6

JOBOX 663980 Lådförvaring, Heavy Duty, 5 tums låda, 48 x 36 x 9 tum, vit, stål

Finns i lager
Artikel: AA9UKA Modell: 663980Korsreferens: 1FEG6

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 194 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörvaringsenhet
Fäster vidGolvbil eller lastbil
FärgWhite
FinishPulverlack
Mätare14 ga
Höjd9"
Längd48 "
Belastning (kg)650 lb.
LåssystemHandtag och grepp för handtag
MaterialStål
Antal avdelare19
Antal lådor1
FörpackningBoxed
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 143.1
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)123.19
Fartygets bredd (cm)93.98
HS-kod8708295060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

JOBOX 663980 StorAll lastbil / skåpbilsförvaringslåda används för släpvagnar, arbetsbilar och skåpbilar. Den är idealisk för att lagra och transportera verktyg och förnödenheter på ett organiserat och säkert sätt.

Funktioner:

  • JOBOX 663980 StorAll förvaringslåda för lastbil/skåpbil har förstärkt skåp upptill och nedtill med 12-gauge stålkanaler för att säkerställa lång livslängd.
  • Denna enhet kommer med infällda fronter för att skydda handtaget från skador.
  • Den kan anpassas och har en 14-gauge-tjock stålkonstruktion.
  • Grip-and-Release-systemet tillåter säker stängning och öppning, även på sluttande ytor.
  • Denna produkt är utrustad med en stålkolv för att koppla in inbyggda lådstopp för smidig drift.
  • Den innehåller också halkskyddsremsor, en inbyggd regnrännor och glödlampsformad väderskydd för bilar för användarens bekvämlighet.
  • Den har flyttbara och justerbara avdelare fram till bak och 16-gauge galvaniserade avdelare för förvaring av föremål.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken roll har en halkskyddsremsa i lådan?

S. Antisladdremsan förhindrar lådan från potentiella olyckor eller fall.

F. Vad är betydelsen av infällda handtag?

A. De försänkta handtagen används för att optimera utrymmet.

F. Hur mycket belastning tål denna JOBOX 663980 StorAll-låda?

S. Den här JOBOX 663980-lådan har en lastkapacitet på upp till 650 lb.

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdLåssystemBelastning (kg)FärgMaterialPris
JOBOX 661980 Lådförvaring, Heavy Duty, 5 tums låda, 48 x 12 x 9 tum Storlek, Vit, Stål | AA9UJY 1FEG4 66198048 "12 "9"Handtag och grepp för handtag650 lb.WhiteStål13 495 kr
JOBOX 662980 Lådförvaring, Heavy Duty, 5 tums låda, 48 x 24 x 9 tum Storlek, Vit, Stål | AA9UJZ 1FEG5 66298048 "24 "9"Handtag och grepp för handtag650 lb.WhiteStål17 644 kr
JOBOX 664980 Lådförvaring, Heavy Duty, 5 tums låda, 48 x 48 x 9 tum Storlek, Vit, Stål | AA9UKB 1FEG7 66498048 "48 "9"Handtag och grepp för handtag650 lb.WhiteStål24 934 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOBOX 663980 Lådförvaring, Heavy Duty, 5 tums låda, 48 x 36 x 9 tum, vit, stål
22 194 kr /enhet