JOBOX 662980 Lådförvaring, Heavy Duty, 5 tums låda, 48 x 24 x 9 tum Storlek, Vit, Stål | AA9UJZ 1FEG5

JOBOX 662980 Lådförvaring, Heavy Duty, 5 tums låda, 48 x 24 x 9 tum, vit, stål

Finns i lager
Artikel: AA9UJZ Modell: 662980Korsreferens: 1FEG5

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 527 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörvaringsenhet
Fäster vidGolvbil eller lastbil
FärgWhite
FinishPulverlack
Mätare14 ga
Höjd9"
Längd48 "
Belastning (kg)650 lb.
LåssystemHandtag och grepp för handtag
MaterialStål
Antal avdelare13
Antal lådor1
FörpackningBoxed
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 100.24
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)123.95
Fartygets bredd (cm)63.5
HS-kod8708998180
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

JOBOX 662980 StorAll förvaringslåda för lastbilar/skåpbilar ger ett säkert, mångsidigt och hållbart förvaringsalternativ för skåpbilar, släpvagnar och arbetslastbilar.

Funktioner:

  • JOBOX 662980 StorAll förvaringslåda för lastbil/skåpbil kan anpassas och har 14-gauge-tjockt stål för hållbar prestanda.
  • Denna enhet har förstärkt skåp upptill och nedtill med 12-gauge stålkanaler för att säkerställa lång livslängd.
  • Den har försänkta fronter för att skydda handtaget från skador.
  • Enheten har flyttbara och justerbara 16-gauge galvaniserade sopavdelare och främre-till-bakre avdelare för förvaring av verktyg och förnödenheter på ett organiserat sätt.
  • Denna produkt är utrustad med en stålkolv som kopplar in integrerade lådstopp för smidig drift.
  • Den innehåller också halkskyddsremsor, en inbyggd regnrännor och glödlampsformad väderskydd för bilar för användarens bekvämlighet.
  • Grip-and-Release-systemet tillåter säker stängning och öppning av den skrymmande lådan på sluttande ytor.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är den maximala lastkapaciteten för denna JOBOX 662980 StorAll-låda?

S. Denna JOBOX 662980-låda har en lastkapacitet på 650 lb.

F. Varför sitter det en halkskyddsremsa på den här lådan?

S. Antisladdremsan förhindrar lådan från potentiella fall eller olyckor.

F. Vilken betydelse har de försänkta handtagen?

A. De försänkta handtagen används för att optimera utrymmet och skydda mot skador.

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdLåssystemBelastning (kg)FärgMaterialPris
JOBOX 661980 Lådförvaring, Heavy Duty, 5 tums låda, 48 x 12 x 9 tum Storlek, Vit, Stål | AA9UJY 1FEG4 66198048 "12 "9"Handtag och grepp för handtag650 lb.WhiteStål12 648 kr
JOBOX 663980 Lådförvaring, Heavy Duty, 5 tums låda, 48 x 36 x 9 tum Storlek, Vit, Stål | AA9UKA 1FEG6 66398048 "36 "9"Handtag och grepp för handtag650 lb.WhiteStål20 427 kr
JOBOX 664980 Lådförvaring, Heavy Duty, 5 tums låda, 48 x 48 x 9 tum Storlek, Vit, Stål | AA9UKB 1FEG7 66498048 "48 "9"Handtag och grepp för handtag650 lb.WhiteStål22 948 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOBOX 662980 Lådförvaring, Heavy Duty, 5 tums låda, 48 x 24 x 9 tum, vit, stål
16 527 kr /enhet