JOBOX 677990 arbetsplatsbyrå har rymliga lådor och hyllor för maximal förvaring och 6-tums hjul för enkel rörlighet inom anläggningen. Deras justerbara interiör tillåter fyra unika konfigurationer för att möta de specifika applikationsbehoven, vilket ger maximal lagringsflexibilitet.
Funktioner:
- Har kullagerglider med en spakfrigöringsmekanism för att möjliggöra smidig öppning och stängning av lådor.
- Levereras med (2) fasta och (2) låsande svänghjul för smidig bärbarhet och kontrollerad rörelse.
- Erbjuder ett påsatt och svetsat gångjärn för att förhindra att locket tvingas ut vid inbrott.
- Har svetsade hörnkilar för att överföra spänningar mellan anslutna delar (pelare, balkar eller fackverkskorder) och stärka fogen.
- Levereras med kraftiga, 18-gauge stållådor för maximal styrka och hantering av laster upp till 75 lb.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är en bärbar arbetsbänk?
A. JOBOX bärbara enheter fungerar som en hållbar och mångsidig arbetsyta på en sekundär plats, vilket ger utrymme för montering av verktyg och förnödenheter. Dessa enheter lagrar också föremål säkert och ger mer plats på golvet.
F. Är denna JOBOX 677990 kista hållbar?
S. Ja, JOBOX 677990 rullande arbetsbänk är gjord av kraftigt 18 gauge stål som erbjuder maximal hållbarhet och styrka. Denna enhet har också pulverlackerad finish för nötnings- och rostbeständighet.
F. Är denna JOBOX rullande arbetsbänk lätt att använda?
A. Jobox 677990 rullande arbetsbänk har överlägsen styrka hjul, hyllor och lådor för att möta behovet av tuffa arbetsmiljöer. Dessa bärbara enheter gör förvaring och tillgång till olika verktyg och utrustning lätt och underlättar transport från en plats till en annan, och erbjuder tillräckligt med golvyta.