JOBOX 675990 Rullande arbetsbänk, 2 lådor, 43.375 x 26.875 x 38.5 tum Storlek, brun, stål | AF4FBC 8UMP7

JOBOX 675990 Rullande arbetsbänk, 2 lådor, 43.375 x 26.875 x 38.5 tum Storlek, brun, stål

Finns i lager
Artikel: AF4FBC Modell: 675990Korsreferens: 8UMP7

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 272 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsbänk på arbetsplatsen
Hjulstorlek4"
Caster TypFast, låsbar
FärgBright
Lådkapacitet75 lb.
FinishPulverlack
Mätare12 ga. Topp, botten och kropp, 16 ga. Dörrar
Hantera typKraftigt tryck
Höjd38.5 "
Längd43.375 "
LåssystemHänglåsskåp och handmanövrerad spärrfrigöring
MaterialStål
Antal dörrar2
Antal lådor2
Antal hyllor2
FörpackningKorrugat och Pall
Hänglåsfäste Max. Dia.3 / 8 "
Lagringskapacitet21.7 cu. ft.
Bredd26.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 127.01
Fartygets höjd (cm)92.71
Fartygets längd (cm)113.03
Fartygets bredd (cm)71.12
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

JOBOX 675990 mobil arbetsbänk är idealisk för förvaring av verktyg, utrustning och skyddskläder inom fordons- och elunderhåll och konstruktionsapplikationer. Den övre delen av denna förvaringslåda kan användas för att arbeta på arbetsstycken för reparations- och tillverkningsuppgifter.

Funktioner:

  • Den har en kombination av 2 fasta hjul och 2 svängbara hjul för bärbarhet på arbetsplatsen och har inbyggda förvaringslådor för förvaring av små delar och tillbehör separat.
  • Dess dörrar har vertikalt förvaringsutrymme för förvaring av smörjmedels- och färgburkar, flaskor och ficklampor.
  • Den har kullagerglidningar på lådor för smidig drift och har svetsade och stakade gångjärn för säkerhet mot inbrott.
  • Den har helt justerbara interiörer för flexibilitet vid förvaring.
  • Dess lådor har 18 gauge stålkonstruktion för att förhindra böjning / deformering under tung belastning.
  • Den har svetsade hörnkilar för att effektivt överföra belastningen från toppen och mitten av arbetsbänken till basen.

Kompatibla tillbehör:

  • JOBOX justerbara hyllor: Dessa justerbara hyllor kan installeras i denna arbetsbänk för förvaring av små delar och tillbehör.

Vanliga frågor och svar:

F. Är den här arbetsbänken JOBOX 675990 manövrerbar i snäva hörn?

A. Denna arbetsbänk har 2 svängbara hjul för att möjliggöra manövrerbarhet runt snäva hörn.

F. Är den här arbetsbänken JOBOX 675990 vattentät?

A. Denna arbetsbänk är pulverlackerad för maximalt skydd mot tuffa industriella förhållanden och fuktiga miljöer.

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdFärgMaterialLåssystemPris
JOBOX 676990 Rullande arbetsbänk, 4 lådor, 43.375 x 26.875 x 38.5 tum Storlek, brun, stål | AF2WBM 6YG42 67699043.375 "26.88 "38.5 "BrunStålHänglåsskåp och handmanövrerad spärrfrigöring31 897 kr
JOBOX 678990 Rullande arbetsbänk, 6 lådor, 49.375 x 26.875 x 40.625 tum Storlek, brun, stål | AF2WBN 6YG43 67899049.38 "26.88 "40.63 "BrunStålHänglåsskåp och handmanövrerad spärrfrigöring44 059 kr
JOBOX 677990 Rullande arbetsbänk, 6 tums hjul, 49.375 x 26.875 x 40.62 tum Storlek, brun, stål | AF4DNZ 8RT51 67799049.38 "26.88 "40.63 "BrightStålHänglåshölje28 676 kr
JOBOX 675996 Rullande arbetsbänk, 2 lådor, 43.375 x 26.875 x 40.5 tum Storlek, brun, stål | CM9GFP 67599643.375 "26.88 "40.5 "BrunStål-30 213 kr
RFQ
JOBOX 676996 Rullande arbetsbänk, 4 lådor, 43.375 x 26.875 x 40.5 tum Storlek, brun, stål | CM9GFQ 67699643.375 "26.88 "40.5 "BrunStål-34 526 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOBOX 675990 Rullande arbetsbänk, 2 lådor, 43.375 x 26.875 x 38.5 tum Storlek, brun, stål
26 272 kr /enhet