JOBOX 7948242 Underbed Box, 48 x 24 x 24 Inch Size, Black, Steel | CM9GKT

JOBOX 7948242 Underbäddslåda, 48 x 24 x 24 tum, svart, stål

Artikel: CM9GKT Modell: 7948242
14 347 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLastvagn låda
FärgSvart
FinishPulverlack
Hantera stilRoterande T-handtag
Höjd24 "
Längd48 "
LåssystemNycklad
MaterialStål
FörpackningBoxed
Lagringskapacitet16 cu. ft.
Bredd24 "

Produktinformation:

JOBOX 7948242 gutter-style underbed box is designed for the protection of tools and equipment. It features steel construction with black powder finish to offer superior toughness and scratch resistance.

Funktioner:

  • It features a rotating T-handle for superior security and preventing moisture from entering.
  • Den här lådan levereras med snabbkopplingar som gör att dörren kan falla ner när kablarna är upphängda.
  • Den levereras med ett låshus i ett stycke för att skydda låskomponenterna och ge extra styrka till dörren.
  • Den har ett förstärkt kamlås med en heltäckt låsmekanism som ger ökad hållbarhet och stöldskydd.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är syftet med en förlängd ränna?

A. JOBOX 7948242 features an extended rain gutter that seals the door opening to prevent leakage and moisture.

F. Vad är användningen av en rullgardinsdörr?

A. A drop-down door provides a wider opening for easy accessibility of items inside the box.

F. Hur kan denna produkt monteras på lastbilsväggen?

A. Crescent JOBOX underbed boxes include heavy-duty mounting brackets to allow easy installation on truck walls.

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdMaterialFärgPris
JOBOX 790980 Underbäddslåda, 24 x 18 x 18 tum, vit, stål | CM9GJV 79098024 "18 "18 "StålWhite5 509 kr
RFQ
JOBOX 790982 Underbäddslåda, 24 x 18 x 18 tum, svart, stål | CM9GJW 79098224 "18 "18 "StålSvart5 509 kr
RFQ
JOBOX 791980 Underbäddslåda, 30 x 18 x 18 tum, vit, stål | CM9GJX 79198030 "18 "18 "StålWhite5 916 kr
RFQ
JOBOX 791982 Underbäddslåda, 30 x 18 x 18 tum, svart, stål | CM9GJY 79198230 "18 "18 "StålSvart5 916 kr
RFQ
JOBOX 7924160 Underbäddslåda, 24 x 16 x 14 tum, vit, stål | CM9GJZ 792416024 "16 "14 "StålWhite8 710 kr
RFQ
JOBOX 7924162 Underbäddslåda, 24 x 16 x 14 tum, svart, stål | CM9GKA 792416224 "16 "14 "StålSvart8 710 kr
RFQ
JOBOX 7924240 Underbäddslåda, 24 x 24 x 24 tum, vit, stål | CM9GKB 792424024 "24 "24 "StålWhite8 157 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOBOX 7948242 Underbäddslåda, 48 x 24 x 24 tum, svart, stål
14 347 kr /enhet