Jobox PAC1587002 crossover lastbilslåda är designad för att lagra verktyg och utrustning som tänger, fräsar och borrar för fordonsunderhåll, MRO och konstruktionsapplikationer. Jobox lastbilslådor monteras på lastbilens räcken.
Funktioner:
- Jobox PAC1587002 förvaringslåda kommer med breda toppboxflänsar för hög hållbarhet och RSL-laminerade styva strukturella lockstöd för styrka.
- Den har förvaringsfack på båda sidor för förvaring av tillbehör och en förvaringslåda med 4 fack för organiserad förvaring.
- Den har ett lock som är låsbart från förarsidan som är tillgängligt för hämtning från båda ändar.
- Den levereras med ett Gear-Lock självjusterande dubbelt roterande låssystem för idiotsäker låsning och stängning varje gång.
- Den har självjusterande spärrstift som svänger från sida till sida samtidigt som den låses i Gear-Lock-spärren för maximal säkerhet.
- Den levereras med en låskonsol i full bredd för att motstå lastskador samtidigt som den skyddar låsmekanismen.
- Den har Armor-Brite pulverlack för hög nötningsbeständighet.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur förhindrar man att locket på denna Jobox PAC1587002 lastbilslåda tappar under lastning?
S. Denna crossover-låda har ett självresande lock. När den öppnas förblir den på plats för att möjliggöra handsfree lastning / lossning med säkerhet.
F. Är denna Jobox PAC1587002 lastbilslåda vattentät?
S. Ja, denna lastbilslåda har ett fullängdslock med pulverlackerad finish. Det gör att lådan tål enstaka vattenstänk
F. Hur förhindrar man att denna Jobox PAC1587002 crossover lastbilslåda glider?
A. Under installationen måste det säkerställas att lastbilsboxen placeras på sängräcken närmast lastbilens hytt. Lådans breda sidoarmar förhindrar att lastbilslådan lossnar / glider efter placering.