Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHN GUEST CI050822W-PK10 Stamadapter 1/4 tums rör yttre diameter vit - 10-pack | AB4BMN 1WTH4

JOHN GUEST CI050822W-PK10 stamadapter 1/4 tums ytterdiameter av rör Vit - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB4BMN Modell: CI050822W-PK10Korsreferens: 1WTH4

Få det Maj 16, Torsdag
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
259SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStamadapter
GrundmaterialPlast
Body MaterialAcetal sampolymer
FärgWhite
AnslutningstypRör x MNPT
Max. Tryck150 psi
Rörstorlek1 / 4 "
Stam OD1 / 4 "
Temp. Räckvidd-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekBody MaterialFärgAnslutningstypMax. TryckRörstorlekStam ODTemp. Räckviddförp. Antal.Pris
JOHN GUEST PI050621S-PK10 Stamadapter 3/16 tums rör yttre diameter grå - Förpackning med 10 | AB4BGY 1WRU6 PI050621S-PK10-Acetal sampolymerGråRör x MNPT150 psi1 / 8 "3 / 16 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten10239SEK
JOHN GUEST PI050821S-PK10 Stamadapter 1/4 tums rör yttre diameter grå - Förpackning med 10 | AB4BGZ 1WRU7 PI050821S-PK10-Acetal sampolymerGråRör x MNPT150 psi1 / 8 "1 / 4 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten10244SEK
JOHN GUEST PI050822S-PK10 Stamadapter 1/4 tums rör yttre diameter grå - Förpackning med 10 | AB4BHA 1WRU8 PI050822S-PK10-Acetal sampolymerGråRör x MNPT150 psi1 / 4 "1 / 4 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten10244SEK
JOHN GUEST PI050823S-PK10 Stamadapter 1/4 tums rör yttre diameter grå - Förpackning med 10 | AB4BHB 1WRU9 PI050823S-PK10-Acetal sampolymerGråRör x MNPT150 psi3 / 8 "1 / 4 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten10326SEK
JOHN GUEST PM050822S-PK10 Stamadapter 5/16 tums rör yttre diameter grå - Förpackning med 10 | AB4BHC 1WRV1 PM050822S-PK105 / 16 "Acetal sampolymerGråRör x MNPT150 psi1 / 4 "5 / 16 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten10235SEK
JOHN GUEST PI051222S -PK10 spindeladapter 3/8 tums rör ytterdiameter grå - 10 -pack | AB4BHD 1WRV2 PI051222S-PK10-Acetal sampolymerGråRör x MNPT150 psi1 / 4 "3 / 8 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten10305SEK
JOHN GUEST PI051223S-PK10 Stamadapter 3/8 tums rör yttre diameter grå - Förpackning med 10 | AB4BHE 1WRV3 PI051223S-PK103 / 8 "Acetal sampolymerGråRör x MNPT150 psi3 / 8 "3 / 8 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten10383SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHN GUEST CI050822W-PK10 stamadapter 1/4 tums ytterdiameter av rör Vit - paket med 10
259SEK /packa