Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHN GUEST PI-0316-S Armbågsförening - Förpackning med 10 | AD8ADH 4HN21

JOHN GUEST PI-0316-S Armbågsunion - paket med 10 st

Finns i lager
Artikel: AD8ADH Modell: PI-0316-SKorsreferens: 4HN21
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
1 198 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnion Armbåge, 90 grader
GrundmaterialPlast
Body MaterialAcetal sampolymer
FärgGrå
AnslutningstypSlangar
Max. Tryck150 psi
Temp. Räckvidd-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFärgMax. TryckTemp. RäckviddRörstorlekförp. Antal.Pris
JOHN GUEST PEI0320 Union Armbåge 1/2 tum Cts Pex Vit | AA7WYB 16T734 PEI0320PEXWhite160 psi200 grader F1 / 2 "1217SEK
JOHN GUEST PEI0328 Union Armbåge 3/4 tum Cts Pex Vit | AA7WYC 16T735 PEI0328PEXWhite160 psi200 grader F3 / 4 "1283SEK
JOHN GUEST PEI0336 Union Armbåge 1 tum Cts Pex Vit | AA7WYD 16T736 PEI0336PEXWhite160 psi200 grader F1"1449SEK
JOHN GUEST PI0306S-PK10 Union Armbåge 3/16 tums rör yttre diameter grå - Förpackning med 10 | AB4BGT 1WRU1 PI0306S-PK10Acetal sampolymerGrå150 psi-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten3 / 16 "10662SEK
JOHN GUEST CI0308W-PK10 Union 90 graders armbågsacetalsampolymer - Förpackning med 10 | AB4BMH 1WTG8 CI0308W-PK10Acetal sampolymerWhite150 psi-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten1 / 4 "10810SEK
JOHN GUEST CI0312W-PK10 Union 90 graders armbågsacetalsampolymer - Förpackning med 10 | AB4BMJ 1WTG9 CI0312W-PK10Acetal sampolymerWhite150 psi-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten3 / 8 "101 209 kr
JOHN GUEST PP0308W-PK10 Union Armbågsrör Ytterdiameter 1/4 tum Polypropylen - Förpackning med 10 | AB4BNR 1WTL3 PP0308W-PK10polypropylenWhite150 psi9 grader till 150 grader F.1 / 4 "10749SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHN GUEST PI-0316-S Armbågsunion - paket med 10 st
1 198 kr /packa