HONEYWELL Kort rullstångsaktuator Premium miniatyrsnäppbrytare


Filter
Ställdonets längd: 0.82 " , Kontaktformulär: SPDT , Djup: 0.4 " , Höjd: 0.63 " , Husmaterial: PCT Polyester termoplast , Längd: 1.14 " , Monteringsmått: 0.41 x 0.87 "centra , Terminaltyp: Quick Connect , Typ av ställdon: Kort rullspak
StilModellSpänningsvärdeStrömDifferentiell resaMax. FörresaDriftkraftDriftstemp. RäckviddÖver resorSläpp kraftPris (ex moms)
A
V7-2S17D8-201
125 VAC0.1A0.015 "1.19mm0.88N-40 grader till 180 grader F.1mm0.25 oz.147 SEK
B
V7-1C13D8-201
277 VAC15A0.012 "0.047 "6.1 oz.-40 grader till 180 grader F.0.032 "0.67 oz.184 SEK
C
V7-1C17D8-201
277 VAC15A0.012 "0.047 "6.1 oz.-40 grader till 180 grader F.0.032 "0.67 oz.114 SEK
D
V7-1C17E9-201
277 VAC15A0.012 "0.047 "6.1 oz.-40 grader till 180 grader F.0.032 "0.67 oz.101 SEK
E
V7-2B17D8-201
277 VAC3A0.012 "0.052 "3.1 oz.-40 grader till 180 grader F.0.041 "0.25 oz.89 SEK
F
V7-7B17D8-201
277 VAC3A0.013 "0.056 "10 oz.-40 grader till 185 grader F.0.034 "1.00 oz.90 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?