Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHN GUEST PI-480823-S Armbåge fast - 10-pack | AD8ADP 4HN27

JOHN GUEST PI-480823-S Armbåge fast - paket med 10 st

Finns i lager
Artikel: AD8ADP Modell: PI-480823-SKorsreferens: 4HN27
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
1 257 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFast armbåge, 90 grader
GrundmaterialPlast
Body MaterialAcetal sampolymer
FärgGrå
AnslutningstypRör x MNPT
Max. Tryck150 psi
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellFärgRörstorlekRörstorlekförp. Antal.Pris
JOHN GUEST CI480821W-PK10 Fast 90 graders armbågsacetalsampolymer - Förpackning med 10 | AB4BMZ 1WTJ5 CI480821W-PK10White1 / 8 "1 / 4 "10770SEK
JOHN GUEST CI480822W-PK10 Fast 90 graders armbågsacetalsampolymer - Förpackning med 10 | AB4BNA 1WTJ6 CI480822W-PK10White1 / 4 "1 / 4 "10774SEK
JOHN GUEST CI480823W-PK10 Fast 90 graders armbågsacetalsampolymer - Förpackning med 10 | AB4BNB 1WTJ7 CI480823W-PK10White3 / 8 "1 / 4 "10920SEK
JOHN GUEST CI481222W-PK10 Fast 90 graders armbågsacetalsampolymer - Förpackning med 10 | AB4BNC 1WTJ8 CI481222W-PK10White1 / 4 "3 / 8 "101 313 kr
JOHN GUEST PI-480821-S Armbåge fast - Förpackning med 10 | AD8ADM 4HN25 PI-480821-SGrå1 / 8 "1 / 4 "10786SEK
JOHN GUEST PI-480822-S Armbåge fast - 10-pack | AD8ADN 4HN26 PI-480822-SGrå1 / 4 "1 / 4 "10748SEK
JOHN GUEST PI-481222-S Armbåge fast - 10-pack | AD8ADQ 4HN28 PI-481222-SGrå1 / 4 "3 / 8 "101 114 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHN GUEST PI-480823-S Armbåge fast - paket med 10 st
1 257 kr /packa