Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHN GUEST PM0308E -PK10 Union Elbow 8mm Tube Ytterdiameter Svart - Förpackning med 10 | AB4BTT 1WTZ6

JOHN GUEST PM0308E-PK10 Union Armbow 8 mm rör Ytterdiameter Svart - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB4BTT Modell: PM0308E-PK10Korsreferens: 1WTZ6

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 242 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnion Armbåge, 90 grader
GrundmaterialPlast
Body MaterialAcetal sampolymer
FärgSvart
AnslutningstypSlangar
Max. Tryck150 psi
Temp. Räckvidd-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten
Rörstorlek8mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFärgTemp. RäckviddRörstorlekförp. Antal.Pris
JOHN GUEST PM0304S-PK10 Union Elbow 5/32 Inch Tube Ytterdiameter Grå - Förpackning med 10 | AB4BGR 1WRT9 PM0304S-PK10Acetal sampolymerGrå-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten5 / 32 "10647SEK
JOHN GUEST PM0308S-PK10 Union Elbow 5/16 Inch Tube Ytterdiameter Grå - Förpackning med 10 | AB4BGU 1WRU2 PM0308S-PK10Acetal sampolymerGrå-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten5 / 16 "10925SEK
JOHN GUEST PPM0308W-PK10 Union Armbågsrör Ytterdiameter 5/16 tum Polypropylen - Förpackning med 10 | AB4BNT 1WTL4 PPM0308W-PK10polypropylenWhite9 grader till 150 grader F.5 / 16 "10847SEK
JOHN GUEST PM0304E-PK10 Union Armbåge 4mm Tube Ytterdiameter Svart - Förpackning med 10 | AB4BTP 1WTZ3 PM0304E-PK10Acetal sampolymerSvart-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten4mm10957SEK
JOHN GUEST PM0305E-PK10 Union Elbow 5mm Tube Ytterdiameter Svart - Förpackning med 10 | AB4BTQ 1WTZ4 PM0305E-PK10Acetal sampolymerSvart-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten5mm10883SEK
JOHN GUEST PM0306E-PK10 Union Armbåge 6mm Tube Ytterdiameter Svart - Förpackning med 10 | AB4BTR 1WTZ5 PM0306E-PK10Acetal sampolymerSvart-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten6mm101 029 kr
JOHN GUEST PM0310E-PK10 Union Elbow 10mm Tube Ytterdiameter Svart - Förpackning med 10 | AB4BTU 1WTZ7 PM0310E-PK10Acetal sampolymerSvart-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten10mm101 735 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHN GUEST PM0308E-PK10 Union Armbow 8 mm rör Ytterdiameter Svart - paket med 10
1 242 kr /packa