Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHN GUEST PM090601E-PK10 Vridbar armbåge 6mm rör Ytterdiameter svart - Förpackning med 10 | AB4BYF 1WUC4

JOHN GUEST PM090601E-PK10 vridbar armbåge 6 mm rör ytterdiameter svart - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB4BYF Modell: PM090601E-PK10Korsreferens: 1WUC4

Få det Maj 22, Onsdag
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
1 280 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridbar armbåge, 90 grader
GrundmaterialPlast
Body MaterialAcetal sampolymer
FärgSvart
AnslutningstypRör x hane BSPT
Max. Tryck150 psi
Rörstorlek1 / 8 "
Temp. Räckvidd-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten
Rörstorlek6mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFärgAnslutningstypMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddRörstorlekförp. Antal.Pris
JOHN GUEST PM090421S-PK10 Svängbar armbåge 5/32 tums rör yttre diameter grå - Förpackning med 10 | AB4BJD 1WRX7 PM090421S-PK10Acetal sampolymerGråRör x MNPT150 psi1 / 8 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten5 / 32 "10906SEK
JOHN GUEST PM090422S-PK10 Vridbar armbåge 5/32 tums rör yttre diameter grå - Förpackning med 10 | AB4BJE 1WRX8 PM090422S-PK10Acetal sampolymerGråRör x MNPT150 psi1 / 4 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten5 / 32 "10981SEK
JOHN GUEST PI090621S-PK10 Svängbar armbåge 3/16 tums rör yttre diameter grå - Förpackning med 10 | AB4BJF 1WRX9 PI090621S-PK10Acetal sampolymerGråRör x MNPT150 psi1 / 8 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten3 / 16 "10990SEK
JOHN GUEST PI090821S-PK10 Svängbar armbåge 1/4 tums rör yttre diameter grå - Förpackning med 10 | AB4BJG 1WRY1 PI090821S-PK10Acetal sampolymerGråRör x MNPT150 psi1 / 8 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten1 / 4 "101 184 kr
JOHN GUEST PI090822S-PK10 Svängbar armbåge 1/4 tums rör yttre diameter grå - Förpackning med 10 | AB4BJH 1WRY2 PI090822S-PK10Acetal sampolymerGråRör x MNPT150 psi1 / 4 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten1 / 4 "101 047 kr
JOHN GUEST PM090822S -PK10 Svängbar armbåge 5/16 tums rör Ytterdiameter Grå - Förpackning med 10 | AB4BJJ 1WRY3 PM090822S-PK10Acetal sampolymerGråRör x MNPT150 psi1 / 4 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten5 / 16 "101 226 kr
JOHN GUEST PI091221S-PK10 Vridbar armbåge 3/8 tums rör yttre diameter grå - Förpackning med 10 | AB4BJK 1WRY4 PI091221S-PK10Acetal sampolymerGråRör x MNPT150 psi1 / 8 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten3 / 8 "101 512 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHN GUEST PM090601E-PK10 vridbar armbåge 6 mm rör ytterdiameter svart - paket med 10
1 280 kr /packa