Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHN GUEST PP480821W-PK10 Fast 90 graders armbågspolypropen - Förpackning med 10 | AB4BQT 1WTU5

JOHN GUEST PP480821W-PK10 fast 90 graders armbågspolypropen - förpackning om 10

Finns i lager
Artikel: AB4BQT Modell: PP480821W-PK10Korsreferens: 1WTU5

Få det Maj 15, Onsdag
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
651SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader
GrundmaterialPlast
Body Materialpolypropylen
FärgWhite
AnslutningstypRör x MNPT
Max. Tryck150 psi
Rörstorlek1 / 8 "
Temp. Räckvidd9 grader till 150 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0338
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFärgAnslutningstypRörstorlekStam ODTemp. RäckviddRörstorlekförp. Antal.Pris
JOHN GUEST PP480822W-PK10 Fast 90 graders armbågspolypropen - Förpackning med 10 | AB4BQU 1WTU6 PP480822W-PK10polypropylenWhiteRör x MNPT1 / 4 "-9 grader till 150 grader F.1 / 4 "10756SEK
JOHN GUEST PP480823W-PK10 Fast 90 graders armbågspolypropen - Förpackning med 10 | AB4BQV 1WTU7 PP480823W-PK10polypropylenWhiteRör x MNPT3 / 8 "-9 grader till 150 grader F.1 / 4 "101 003 kr
JOHN GUEST PP481222W-PK10 Fast 90 graders armbågspolypropylen - Förpackning med 10 | AB4BQW 1WTU8 PP481222W-PK10polypropylenWhiteRör x MNPT1 / 4 "-9 grader till 150 grader F.3 / 8 "10996SEK
JOHN GUEST PP481223W-PK10 Fast 90 graders armbågspolypropen - Förpackning med 10 | AB4BQX 1WTU9 PP481223W-PK10polypropylenWhiteRör x MNPT3 / 8 "-9 grader till 150 grader F.3 / 8 "101 029 kr
JOHN GUEST PI290808S-PK10 Armbåge 1/4 tum rör Ytterdiameter Acetalgrå - Förpackning med 10 | AC2EKD 2JFY2 PI290808S-PK10Acetal sampolymerGråStam x Barb-1 / 4 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten1 / 4 "10484SEK
JOHN GUEST PI290810S-PK10 Armbåge 1/4 tum rör Ytterdiameter Acetalgrå - Förpackning med 10 | AC2EKE 2JFY3 PI290810S-PK10Acetal sampolymerGråStam x Barb-1 / 4 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten5 / 16 "10603SEK
JOHN GUEST PI291008S-PK10 Armbåge 5/16 tums rör Ytterdiameter Acetalgrå - Förpackning med 10 | AC2EKF 2JFY4 PI291008S-PK10Acetal sampolymerGråStam x Barb-5 / 16 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten1 / 4 "10492SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHN GUEST PP480821W-PK10 fast 90 graders armbågspolypropen - förpackning om 10
651SEK /packa