Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS M9104-AGP-2S Elektriska ställdonskabel flytande | AH4UZZ 35LY73

JOHNSON CONTROLS M9104-AGP-2S elektrisk ställdonskabel flytande

Finns i lager
Artikel: AH4UZZ Modell: M9104-AGP-2SKorsreferens: 35LY73
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
3 719 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk ställdon
Omgivningstemp. Räckvidd32 grader till 125 grader F.
Djup2.25 "
Elektriska anslutningarKabel
Höjd5.156 "
MonteringstypDirektmontering
Energiförbrukning2.1VA
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP2.1W
AxeltypSjälvcentrerande
SignaltypFlytande
Vårens återkomstNej
Stroke Deg.93
Timing (sek.)60 sek.
Vridmoment35 tum .-lb.
Spänning20-30 VAC
Bredd2 13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8325
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellByt typOmgivningstemp. RäckviddDjupTiming (sek.)VridmomentSpänningBreddHöjdPris
JOHNSON CONTROLS M9203-BGA-2 Ställdon På / av 27 Moment | AD4HJG 41P553 M9203-BGA-2-140 F2-1 / 4 "7527 tum. Lbs.24 AC / DC3.25 "6.375 "2 855 kr
JOHNSON CONTROLS M9203-BGB-2 Ställdon På / av 27 Moment | AD4HJH 41P554 M9203-BGB-21 spdt140 F2-1 / 4 "7527 tum. Lbs.24 AC / DC3.25 "6.375 "3 437 kr
JOHNSON CONTROLS M9203-BUA-2 Ställdon På / av 27 Moment | AD4HJJ 41P555 M9203-BUA-2-140 F2-1 / 4 "7527 tum. Lbs.85 till 264 AC3.25 "6.375 "3 502 kr
JOHNSON CONTROLS M9203-BUA-2Z Ställdon På / av 27 Moment | AD4HJK 41P556 M9203-BUA-2Z-140 F2-1 / 4 "7527 tum. Lbs.85 till 264 AC3.25 "6.375 "3 548 kr
JOHNSON CONTROLS M9203-BUB-2 Ställdon På / av 27 Moment | AD4HJL 41P557 M9203-BUB-21 spdt140 F2-1 / 4 "7527 tum. Lbs.85 till 264 AC3.25 "6.375 "3 466 kr
JOHNSON CONTROLS M9203-BUB-2Z Ställdon På / av 27 Moment | AD4HJM 41P558 M9203-BUB-2Z1 spdt140 F2-1 / 4 "7527 tum. Lbs.85 till 264 AC3.25 "6.375 "3 740 kr
JOHNSON CONTROLS M9220-BAA-3 Fjäderretur, på / av, vridmoment 177 lb-in | AD4HLA 41P595 M9220-BAA-3-131 F3-3 / 8 "24 till 57177 tum. Lbs.AC 1204"10.5 "4 973 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9104-AGP-2S elektrisk ställdonskabel flytande
3 719 kr /enhet