Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS M9208-BDC-3 Ställdon På / av 70 Moment | AD4HKH 41P578

JOHNSON CONTROLS M9208-BDC-3 Ställdon På/Av 70 Vridmoment

Finns i lager
Artikel: AD4HKH Modell: M9208-BDC-3Korsreferens: 41P578
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
4 192 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk ställdon
Omgivningstemp. Räckvidd140 F
Djup2-1 / 4 "
Elektriska anslutningarKabel
Höjd6.375 "
MonteringstypDirektmontering
EnergiförbrukningDen 0.04
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPDen 0.04
AxeltypSjälvcentrerande fastspänning
SignaltypPå Av
Vårens återkomstJa
Stroke Deg.90
Byt typ2 spdt
Timing (sek.)75
Vridmoment70 tum. Lbs.
TypVår-retur
SpänningAC 230
Bredd3.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.205
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)29.72
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod8501104060
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellSpänningOmgivningstemp. RäckviddDjupBreddHöjdEnergiförbrukningMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPTiming (sek.)Pris
JOHNSON CONTROLS M9208-BAA-3 Ställdon På / av 70 Moment | AD4HKE 41P575 M9208-BAA-3AC 120140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "Den 0.05Den 0.05753 420 kr
JOHNSON CONTROLS M9208-BAC-3 Ställdon På / av 70 Moment | AD4HKF 41P576 M9208-BAC-3AC 120140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "Den 0.05Den 0.05753 977 kr
JOHNSON CONTROLS M9208-BDA-3 Ställdon På / av 70 Moment | AD4HKG 41P577 M9208-BDA-3AC 230140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "Den 0.04Den 0.04753 439 kr
JOHNSON CONTROLS M9208-BGA-3 Ställdon, 70 Nm vridmoment, På/Av, fjäderretur | AD4HKJ 41P579 M9208-BGA-324 AC / DC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "6.1 VA7 VA753 329 kr
JOHNSON CONTROLS M9208-BGC-3 Elektriskt ställdon, 24 VAC/DC-spänning, 70 tum. lbs vridmoment, på/av, fjäderretur | AD4HKK 41P580 M9208-BGC-324 AC / DC-40 grader. till 140 grader. F2 1 / 4 "3 7 / 8 "6 3 / 8 "6.1VA7 VAMindre än 75 sek.3 614 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9208-BDC-3 Ställdon På/Av 70 Vridmoment
4 192 kr /enhet