Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS M9208-BGA-3 Ställdon, 70 Nm vridmoment, På/Av, fjäderretur | AD4HKJ 41P579

JOHNSON CONTROLS M9208-BGA-3 ställdon, 70 Nm vridmoment, på / av, fjäderretur

Finns i lager
Artikel: AD4HKJ Modell: M9208-BGA-3Korsreferens: 41P579

Få det Maj 7, Tisdag
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
3 329 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk ställdon
Omgivningstemp. Räckvidd140 F
Djup2-1 / 4 "
Elektriska anslutningarKabel
Höjd6.375 "
MonteringstypDirektmontering
Energiförbrukning6.1 VA
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP7 VA
Ersätter Honeywell MotorsMS8105A1008
AxeltypSjälvcentrerande fastspänning
SignaltypPå Av
Vårens återkomstJa
Stroke Deg.90
Timing (sek.)75
Vridmoment70 tum. Lbs.
TypVår-retur
Spänning24 AC / DC
Bredd3.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.935
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)29.72
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8501104060
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Direktmonterat ställdon som arbetar på 24 VAC-ström
    • Direktkopplad design eliminerar en vevarm eller en länk
    • Har dubbelisolerad konstruktion som inte tillåter ytterligare elektrisk jordanslutning
    • Kan monteras vändbart för antingen medurs eller moturs
    • UL, CE och C-Tick kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellSpänningOmgivningstemp. RäckviddDjupBreddHöjdEnergiförbrukningMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPTiming (sek.)Pris
JOHNSON CONTROLS M9208-BAA-3 Ställdon På / av 70 Moment | AD4HKE 41P575 M9208-BAA-3AC 120140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "Den 0.05Den 0.05753 420 kr
JOHNSON CONTROLS M9208-BAC-3 Ställdon På / av 70 Moment | AD4HKF 41P576 M9208-BAC-3AC 120140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "Den 0.05Den 0.05753 977 kr
JOHNSON CONTROLS M9208-BDA-3 Ställdon På / av 70 Moment | AD4HKG 41P577 M9208-BDA-3AC 230140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "Den 0.04Den 0.04753 439 kr
JOHNSON CONTROLS M9208-BDC-3 Ställdon På / av 70 Moment | AD4HKH 41P578 M9208-BDC-3AC 230140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "Den 0.04Den 0.04754 192 kr
JOHNSON CONTROLS M9208-BGC-3 Elektriskt ställdon, 24 VAC/DC-spänning, 70 tum. lbs vridmoment, på/av, fjäderretur | AD4HKK 41P580 M9208-BGC-324 AC / DC-40 grader. till 140 grader. F2 1 / 4 "3 7 / 8 "6 3 / 8 "6.1VA7 VAMindre än 75 sek.3 614 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9208-BGA-3 ställdon, 70 Nm vridmoment, på / av, fjäderretur
3 329 kr /enhet