Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS M9208-BGC-3 Elektriskt ställdon, 24 VAC/DC-spänning, 70 tum. lbs vridmoment, på/av, fjäderretur | AD4HKK 41P580

JOHNSON CONTROLS M9208-BGC-3 Elektriskt ställdon, 24 VAC/DC-spänning, 70 tum. lbs vridmoment, på/av, fjäderretur

Finns i lager
Artikel: AD4HKK Modell: M9208-BGC-3Korsreferens: 41P580
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
3 614 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk ställdon
Omgivningstemp. Räckvidd-40 grader. till 140 grader. F
Djup2 1 / 4 "
Elektriska anslutningarKabel
Höjd6 3 / 8 "
InkluderarAntirotationsfäste
MonteringstypDirektmontering
Energiförbrukning6.1VA
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP7 VA
RotationCW eller CCW
AxeltypSjälvcentrerande fastspänning
SignaltypPå Av
Vårens återkomstJa
Stroke Deg.90 grader
Byt typ2 spdt
Timing (sek.)Mindre än 75 sek.
Vridmoment70 tum lbs.
TypVår-retur
Använd medSpjäll och ventiler
Spänning24 AC / DC
Spänningsvärde24V AC / DC
Bredd3 7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0025
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)29.46
Fartygets bredd (cm)17.53
HS-kod8501104020
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Johnson Controls M9208-BGC-3 elektriskt ställdon används i HVAC och byggnadsautomationssystem för att styra öppning och stängning av luftspjäll för reglering av luftflöde och temperatur. Med sin exakta och lyhörda rörelse säkerställer den effektiv uppvärmning, kylning och ventilation.

Funktioner:

  • Den är integrerad med fjäderreturfunktion för felsäker drift.
  • Detta elektriska ställdon har en självcentrerande klämaxeldesign för exakt kontroll.
  • Den erbjuder 90 graders slaglängd, vilket förbättrar mångsidigheten vid kontroll.
  • Detta Johnson Controls M9208-BGC-3 ställdon har två enkelpoliga dubbla kastströmbrytare för förbättrade kontrollalternativ.
  • Den levereras med kabelanslutningar för enkel installation och underlättar enkel på/av-signalöverföring för snabb respons.
  • Detta ställdon erbjuder motorrotation i både medurs och moturs riktning.
  • Den är utrustad med ett antirotationsfäste för säker installation.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar man Johnson Controls M9208-BGC-3 elektriskt ställdon?

A.

  • Montera ställdonet säkert på ventilen eller spjället.
  • Anslut lämplig strömförsörjning och styrsignaler.
  • Se till att ställdonets och ventil/spjällaxlarna är i linje.
  • Anslut och verifiera eventuell positionsåterkoppling.
  • Aktivera ställdonet och testa dess funktion.
  • Justera inställningarna för optimal prestanda om det behövs.

F. Hur rengör och underhåller jag detta elektriska ställdon?

A.

  • Stäng av strömförsörjningen till ställdonet för säkerhets skull.
  • Torka försiktigt av de yttre ytorna för att ta bort damm och skräp.
  • Applicera rekommenderat smörjmedel på rörliga delar vid behov.
  • Inspektera elektriska anslutningar för lösa eller skadade ledningar.
  • Om det finns, rengör och se till att den fungerar korrekt.
  • Kontrollera regelbundet efter tecken på slitage, korrosion eller skador.
  • Se tillverkarens riktlinjer för mer omfattande underhåll.
  • Se till att ställdonets hölje är ordentligt stängt och förseglat.

F. Vad är skillnaden mellan ett elektriskt ställdon och ett mekaniskt ställdon?

S. Elektriska ställdon drivs av elektricitet och erbjuder automatiserad, exakt styrning genom signaler. De passar applikationer som kräver noggrannhet och fjärrstyrning. Mekaniska ställdon förlitar sig på manuell kraft för drift, utan automatisering och precision. De kan användas i enklare applikationer utan att behöva automatiseras.

Produktvarianter

ProduktModellSpänningOmgivningstemp. RäckviddDjupBreddHöjdEnergiförbrukningMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPTiming (sek.)Pris
JOHNSON CONTROLS M9208-BAA-3 Ställdon På / av 70 Moment | AD4HKE 41P575 M9208-BAA-3AC 120140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "Den 0.05Den 0.05753 420 kr
JOHNSON CONTROLS M9208-BAC-3 Ställdon På / av 70 Moment | AD4HKF 41P576 M9208-BAC-3AC 120140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "Den 0.05Den 0.05753 977 kr
JOHNSON CONTROLS M9208-BDA-3 Ställdon På / av 70 Moment | AD4HKG 41P577 M9208-BDA-3AC 230140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "Den 0.04Den 0.04753 439 kr
JOHNSON CONTROLS M9208-BDC-3 Ställdon På / av 70 Moment | AD4HKH 41P578 M9208-BDC-3AC 230140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "Den 0.04Den 0.04754 192 kr
JOHNSON CONTROLS M9208-BGA-3 Ställdon, 70 Nm vridmoment, På/Av, fjäderretur | AD4HKJ 41P579 M9208-BGA-324 AC / DC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "6.1 VA7 VA753 329 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9208-BGC-3 Elektriskt ställdon, 24 VAC/DC-spänning, 70 tum. lbs vridmoment, på/av, fjäderretur
3 614 kr /enhet