Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 3LZ93 Nippelslang 1 In | AD2APJ

APPROVED VENDOR 3LZ93 Nippelslang 1 In

Finns i lager
Artikel: AD2APJ Modell: 3LZ93
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
79SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationsnippel
Barb Storlek1
KlämtypDubbelbult eller band
Passande stilRakt
Hexhuvudstorlek (in.)1"
Slang-ID1"
MaterialPläterat stål
Max. Tryck100 psi
Tråd storlek1mm
Gängtyp(M) NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod7307290030
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellMaterialPris
GODKÄND SÄLJARE 3LZ84 Nippelslang 1 In | AD2APB 3LZ84316 Stainless Steel256SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ93 Nippelslang 1 In
79SEK /enhet