Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS T-5502-1002 Tempindikator 0 till 100F 2-1 / 2 Diameter | AG9JRE 20RG17

JOHNSON CONTROLS T-5502-1002 Tempindikator 0 till 100F 2-1 / 2 Diameter

Finns i lager
Artikel: AG9JRE Modell: T-5502-1002Korsreferens: 20RG17

Få det Maj 15, Onsdag
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
2 405 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk temperaturindikator
Noggrannhet+/- 3-2-3% av hela sortimentet
Luftanslutningar1 / 8 "NPT
Omgivningstemp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.
Diameter2.5 "
Höjd1 27 / 32 "
Temp. Kontrollområde0 grader till 100 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.198
Fartygets höjd (cm)5.72
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDBR

Produktinformation:

    • Kontroll lufttryck: 3 till 15 psi

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetDiameterPris
JOHNSON CONTROLS T-5500-1052 Tempindikator 0 till 100F 3-1 / 2 Diameter | AG9JRC 20RG15 T-5500-1052+/- 1/2% av hela räckvidden3.5 "5 032 kr
JOHNSON CONTROLS T-5500-1055 Tempindikator 40 till 240F 3-1 / 2 Diameter | AG9JRD 20RG16 T-5500-1055+/- 1/2% av hela räckvidden3.5 "5 162 kr
JOHNSON CONTROLS T-5502-1005 Tempindikator 40 till 240F 2-1 / 2 Diameter | AG9JRF 20RG18 T-5502-1005+/- 3-2-3% av hela sortimentet2.5 "2 454 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS T-5502-1002 Tempindikator 0 till 100F 2-1 / 2 Diameter
2 405 kr /enhet