Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS VA-4233-GGA-2 Elektriskt ventilställdon, 24 V, fjäderretur | AD4HNZ 41P671

JOHNSON CONTROLS VA-4233-GGA-2 Elektrisk ventilställdon, 24 V, fjäderretur

Finns i lager
Artikel: AD4HNZ Modell: VA-4233-GGA-2Korsreferens: 41P671

Få det Maj 7, Tisdag
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
7 208 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk jordventilmanöverdon
Omgivningstemp. RäckviddTill 122 grader F
Cykeltid76 sek.
Djup3.593
Elektriska anslutningarKabel
Höjd6 11 / 32 "
Energiförbrukning12 VA
SignaltypProportionell
Stroke Deg.29/32
Vridmoment61 tum .-lb.
Typ av ställdonVårens återkomst
Spänning24 VAC
Bredd4 3 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.53
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)20.57
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8501104060
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Designad för användning i kallt vatten, varmvatten och ånga
    • Har automatisk fjäderretur som återställer ventilen till full spindel i händelse av strömavbrott
    • Levereras utrustad med enkel montering utan koppling för snabb och effektiv installation
    • Har reversibel slagriktning som utökar användbarheten och integrerad lägesindikator som ger visuell representation av ventilspindelns position

Produktvarianter

ProduktModellBreddOmgivningstemp. RäckviddDjupElektriska anslutningarHöjdEnergiförbrukningVridmomentTyp av ställdonPris
JOHNSON CONTROLS VA-4233-AGA-2 Elektrisk ställdon 61 In.-lb. Flytande 24vac | AD4HNV 41P667 VA-4233-AGA-24 3 / 32 "Till 122 grader F3.593Kabel6 11 / 32 "12 VA61 tum .-lb.Vårens återkomst6 054 kr
JOHNSON CONTROLS VA-4233-AGC-2 Elektriska ställdon 61 In.-lb. Flytande 24vac | AD4HNW 41P668 VA-4233-AGC-24 3 / 32 "Till 122 grader F3.593Kabel6 11 / 32 "12 VA61 tum .-lb.Vårens återkomst7 701 kr
JOHNSON CONTROLS VA-4233-BGA-2 Elektriska ställdon 61 In.-lb. On-off 24vac | AD4HNX 41P669 VA-4233-BGA-24 3 / 32 "Till 122 grader F3.593Kabel6 11 / 32 "12 VA61 tum .-lb.Vårens återkomst5 283 kr
JOHNSON CONTROLS VA-4233-BGC-2 Elektriskt ställdon 61 In.-lb. On-off 24vac | AD4HNY 41P670 VA-4233-BGC-24 3 / 32 "Till 122 grader F3.593Kabel6 11 / 32 "12 VA61 tum .-lb.Vårens återkomst6 359 kr
JOHNSON CONTROLS VA-4233-GGC-2 Elektriska ställdon 61 In.-lb. Proportionell 24vac | AD4HPA 41P672 VA-4233-GGC-24 3 / 32 "Till 122 grader F3.593Kabel6 11 / 32 "12 VA61 tum .-lb.Vårens återkomst9 868 kr
JOHNSON CONTROLS VA7810-HGA-2 Elektriskt ställdon 180 In.-lb. 24vac | AD4HPH 41P683 VA7810-HGA-24.5 "Till 131 grader F40.12 "Kabel9"6 VA180 tum .-lb.Återkomst från våren8 737 kr
JOHNSON CONTROLS VA7820-HGC-2 Elektrisk ställdon 180 In.-lb. 2 Spdt 24vac | AD4HPJ 41P686 VA7820-HGC-24.5 "Till 131 grader F40.12 "Kabel9"11 VA180 tum .-lb.Vårens återkomst11 962 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS VA-4233-GGA-2 Elektrisk ventilställdon, 24 V, fjäderretur
7 208 kr /enhet