Johnson Controls VA9104-GGA-2S elektriska ventilställdon ger vridmoment för att driva en ventil med hjälp av en elmotor. De är lämpliga för ventilautomation eftersom de levererar högre vridmoment än andra konventionella motorer. Detta direktmonterade, icke-fjädrande elektriska ventilställdon arbetar på 24 VAC-ström med robusta asynkrona trefasiga växelströmsmotorer. Johnson Controls VA9104-GGA-2S elektriska ventilställdon är dessutom ljudlöst, energieffektivt och giftfritt. Detta Johnson Controls VA9104-GGA-2S elektriska ventilställdon levererar en konstant rotation oavsett de höga belastningarna. Det säkerställer en problemfri service genom åren med 100000 9104 cykelklassificeringar. Johnson Controls VA2-GGA-9104S elektriska ventilställdon installeras med en enda skruv för direkt och billig montering. Den levereras vidare med elektriska anslutningar med skruvterminaler eller anslutningskablar för att göra ledningar snabba och lätta under takförsörjning. Johnson Controls VA2-GGA-140S elektriska ställdon tillåter manuell positionering av ventilen och tål temperaturer upp till XNUMX grader Celsius.
Användningsområden:
Elektriska ställdon används främst i industriella applikationer i samband med tillverkning av pumpar, ventiler och motorer. Johnson Controls VA9104-GGA-2S elektriska ställdon används i avloppsvattenrening, kraftgenerering och massa- och pappersfabriker, livsmedels- och dryckesindustrier samt jordbruks- och jordbruksfält. Den är lämplig för att automatisera stängning och öppning av ventiler och därigenom kontrollera VVS-vätskehastigheterna.
Funktioner:
- Johnson Controls VA9104-GGA-2S elektriska ställdon är ett direktmonterat, icke-fjädrande returventilställdon som arbetar på 24V eller 100 till 240V AC-ström.
- Detta elektriska ställdon av Johnson Controls VA9104-GGA-2S använder stegmotorn eller synkronmotordrivna ställdon för att ge exakt positionering på märkets kulventiler i VG1000-serien i HVAC-applikationer.
- Johnson Controls VA9104-GGA-2S elektriska kulventilställdon levererar ett löpande vridmoment på 35 lb-tum (4 Nm).
- Den nominella körtiden för Johnson Controls VA9104-GGA-2S elektriska ställdon är 60 sekunder vid 60 Hz för 90 graders rotation.
Kompatibla tillbehör:
- Johnson Controls VA9104-GGA-2S elektriskt ställdon är kompatibelt med M9000-551 monteringsutrustning för ersättningssatser för att styra kylt vatten och varmvattenflöde under normala driftsförhållanden.
Standarder och godkännanden:
- Johnson Controls VA9104-GGA-2S elektriska ställdon är CE-kompatibelt för att leverera högkvalitativa tjänster och garantera användarsäkerhet.
Installation:
Johnson Controls VA9104-GGA-2S elektriska ställdon använder en digital voltmeter eller ett M9000-200 idrifttagningsverktyg för enkel och säker installation.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur kopplas ett AC tvåläges elektriskt ställdon?
A. Plintlisten på ett AC tvåläges elektriskt ställdon förbinder ledningarna med olika stift. Stift 1 är mestadels den neutrala linjen. Stift 2 och 3 fungerar som hotline för de öppna och stängda positionerna. Ett relä som en manöverbrytare delar hotline.
F. Vad händer när ett ställdon går sönder?
S. Ett manöverdonsfel kan resultera i farligt spill, kemikalieutsläpp, explosionseffektförlust, personskada, egendomsskada, miljöförorening eller till och med förlust av liv. Ställdon utlöser en omedelbar avstängning vid en olycka.
F. Behöver du lägga på konstant ström till ett elektriskt ställdon?
A. Antingen stift 1 & 3 eller stift 1 & 2 kommer alltid att ha ström. Gränslägesbrytare bryter strömförsörjningen till motorn när ställdonet uppnår önskat läge, öppet eller stängt.
F. Vilka är skillnaderna mellan ett elektriskt och ett pneumatiskt ventilställdon?
A. De elektriska och pneumatiska ställdonen skiljer sig från varandra på grundval av följande faktorer:
- Strömkälla: Pneumatiska ställdon är beroende av en tryckluftsledning medan elektriska ställdon förlitar sig på en elmotor och ledningar för deras funktion.
- Hastighet: Elektriska ställdon tar normalt upp till eller till och med mer än 2 minuter för att öppna / stänga en ventil medan pneumatiska ställdon kan öppna eller stänga en ventil på 1/2 till 1/4 sekund, beroende på tillverkare.
- Hållbarhet: Både pneumatiska och elektriska ställdon kan användas både utomhus- och inomhusenheter och kan arbeta i extremt ogynnsamma miljöer.
- Temperatur:. Elektriska ställdon kan användas vid temperaturer mellan 40 och 150 grader F, medan pneumatiska ställdon är klassade för ett högre temperaturområde på -20 till 350 grader F.
- Kostnad: Pneumatiska ställdon är billigare än elektriska ställdon endast när de används för öppna och stängda operationer, där modulering inte behövs. Medan med 4 - 20 styrmodulering har elektriska ställdon låg kostnad än IP-lägesställare på pneumatiska ställdon.
F. Behöver vi en startkondensator och en broms på ett elektriskt ställdon?
A. På ett elektriskt ställdon med växelspänning behövs alltid en motorstartkondensator för att ge motorn tillräcklig effekt för att starta. I stängt läge håller den aktiverade bromsen motorn på plats. Utan monterad broms, speciellt på spjäll och spjällventiler, finns det en risk att kraften som utövas av media i rören kan trycka på ventilen och därmed öppna den något. Ställdonet känner av den öppna ventilen och roterar omedelbart tillbaka så att ventilen kommer tillbaka till helt stängt läge. Denna åtgärd upprepas kontinuerligt när media fortsätter att trycka upp ventilen. I slutändan kommer denna oscillation att skada ställdonet och motorn.