Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-2S Elektriskt ställdon 35 In.-lb. Flytande 24vac | AD4HPN 41P692

JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-2S elektrisk ställdon 35 tum.-lb. Flytande 24vac

Finns i lager
Artikel: AD4HPN Modell: VA9104-AGA-2SKorsreferens: 41P692

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 790 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk kulventilmanöverdon
Omgivningstemp. RäckviddTill 140 grader F
Cykeltid60 sek.
Djup2.75 "
Elektriska anslutningarKabel
Höjd2"
Energiförbrukning2.1VA
SignaltypFlytande
Stroke Deg.90
Vridmoment35 tum .-lb.
Typ av ställdonÅterkomst från våren
Spänning24 VAC
Bredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7605
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)20.57
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8501104020
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTyp av ställdonOmgivningstemp. RäckviddDjupSpänningBreddElektriska anslutningarKapslingsklassificeringHöjdPris
JOHNSON CONTROLS VA9104-GGA-2S Elektriska ställdon 35 In.-lb. Proportionell 24vac | AD4HPP 41P693 VA9104-GGA-2SÅterkomst från vårenTill 140 grader F2.75 "24 VAC5"Kabel-2"2 826 kr
JOHNSON CONTROLS VA9104-IGA-2S Elektriskt ställdon 35 In.-lb. Flytande 24vac | AD4HPQ 41P694 VA9104-IGA-2SÅterkomst från vårenTill 140 grader F2.75 "24 VAC5"Kabel-2"1 991 kr
JOHNSON CONTROLS VA9203-AGA-2Z Elektrisk ställdon 27 In.-lb. Flytande 24vac | AD4HPR 41P695 VA9203-AGA-2ZVårens återkomstTill 140 grader F2.75 "24 VAC3.25 "Kabel-6.375 "3 358 kr
JOHNSON CONTROLS VA9203-AGB-2Z Elektrisk ställdon 27 In.-lb. Flytande 24vac | AD4HPT 41P696 VA9203-AGB-2ZVårens återkomstTill 140 grader F2.75 "24 VAC3.25 "Kabel-6.375 "3 520 kr
JOHNSON CONTROLS VA9203-GGA-2Z Elektriskt ställdon 27 In.-lb. Proportionell 24vac | AD4HPW 41P699 VA9203-GGA-2ZVårens återkomstTill 140 grader F2.75 "24 VAC3.25 "Kabel-6.375 "3 573 kr
JOHNSON CONTROLS VA9203-GGB-2Z Elektrisk ställdon 27 In.-lb. Proportionell 24vac | AD4HPX 41P701 VA9203-GGB-2ZVårens återkomstTill 140 grader F2.75 "24 VAC3.25 "Kabel-6.375 "4 187 kr
JOHNSON CONTROLS VA9208-AGA-3 Elektriska ställdon 70 In.-lb. Flytande 24vac | AD4HPY 41P702 VA9208-AGA-3Vårens återkomstTill 140 grader F2.75 "24 VAC3 29 / 32 "Kabel-6.375 "3 806 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-2S elektrisk ställdon 35 tum.-lb. Flytande 24vac
1 790 kr /enhet