Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS VA9203-AGA-2Z Elektrisk ställdon 27 In.-lb. Flytande 24vac | AD4HPR 41P695

JOHNSON CONTROLS VA9203-AGA-2Z Elektriskt ställdon 27 In.-lb. Flytande 24vac

Finns i lager
Artikel: AD4HPR Modell: VA9203-AGA-2ZKorsreferens: 41P695

Få det Maj 7, Tisdag
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
3 358 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk kulventilmanöverdon
Omgivningstemp. RäckviddTill 140 grader F
Cykeltid90 sek.
Djup2.75 "
Elektriska anslutningarKabel
Höjd6.375 "
Energiförbrukning5.1VA
SignaltypFlytande
Stroke Deg.90
Vridmoment27 tum.-lb.
Typ av ställdonVårens återkomst
Spänning24 VAC
Bredd3.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3005
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)29.46
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8501104060
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTyp av ställdonOmgivningstemp. RäckviddDjupSpänningBreddElektriska anslutningarKapslingsklassificeringHöjdPris
JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-2S Elektriskt ställdon 35 In.-lb. Flytande 24vac | AD4HPN 41P692 VA9104-AGA-2SÅterkomst från vårenTill 140 grader F2.75 "24 VAC5"Kabel-2"1 790 kr
JOHNSON CONTROLS VA9104-GGA-2S Elektriska ställdon 35 In.-lb. Proportionell 24vac | AD4HPP 41P693 VA9104-GGA-2SÅterkomst från vårenTill 140 grader F2.75 "24 VAC5"Kabel-2"2 826 kr
JOHNSON CONTROLS VA9104-IGA-2S Elektriskt ställdon 35 In.-lb. Flytande 24vac | AD4HPQ 41P694 VA9104-IGA-2SÅterkomst från vårenTill 140 grader F2.75 "24 VAC5"Kabel-2"1 991 kr
JOHNSON CONTROLS VA9203-AGB-2Z Elektrisk ställdon 27 In.-lb. Flytande 24vac | AD4HPT 41P696 VA9203-AGB-2ZVårens återkomstTill 140 grader F2.75 "24 VAC3.25 "Kabel-6.375 "3 520 kr
JOHNSON CONTROLS VA9203-GGA-2Z Elektriskt ställdon 27 In.-lb. Proportionell 24vac | AD4HPW 41P699 VA9203-GGA-2ZVårens återkomstTill 140 grader F2.75 "24 VAC3.25 "Kabel-6.375 "3 573 kr
JOHNSON CONTROLS VA9203-GGB-2Z Elektrisk ställdon 27 In.-lb. Proportionell 24vac | AD4HPX 41P701 VA9203-GGB-2ZVårens återkomstTill 140 grader F2.75 "24 VAC3.25 "Kabel-6.375 "4 187 kr
JOHNSON CONTROLS VA9208-AGA-3 Elektriska ställdon 70 In.-lb. Flytande 24vac | AD4HPY 41P702 VA9208-AGA-3Vårens återkomstTill 140 grader F2.75 "24 VAC3 29 / 32 "Kabel-6.375 "3 806 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS VA9203-AGA-2Z Elektriskt ställdon 27 In.-lb. Flytande 24vac
3 358 kr /enhet