Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS WEL11A-601R Nedsänkningsbrunn 1/2 tum Npt | AG6PHU 38Y209

JOHNSON CONTROLS WEL11A-601R nedsänkningsbrunn 1/2 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AG6PHU Modell: WEL11A-601RKorsref: 38Y209
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
1 116 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNedsänkning Tja
Glödlampa Dia.19 / 64 "
MaterialMässingmontering, kopparrör
NPT1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod9025900000

Produktinformation:

    • Isolationsdjup (2-5 / 16 ")
    • Max. Insättning / glödlampans längd (2-3 / 8 ")

Produktvarianter

ProduktModellMaterialPris
JOHNSON CONTROLS WZ-1000-5 Immersion Well, Mässing, 1/2 Inch NPT | AF7EPM 20XJ26 WZ-1000-5Mässing770SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS WEL11A-601R nedsänkningsbrunn 1/2 tum Npt
1 116 kr /enhet