Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS WZ-1000-5 Immersion Well, Mässing, 1/2 Inch NPT | AF7EPM 20XJ26

JOHNSON CONTROLS WZ-1000-5 nedsänkningsbrunn, mässing, 1/2 tum NPT

Finns i lager
Artikel: AF7EPM Modell: WZ-1000-5Korsreferens: 20XJ26
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
770SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNedsänkning Tja
Glödlampa Dia.19 / 64 "
MaterialMässing
NPT1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)23.5
Fartygets bredd (cm)15.88
HS-kod9025900000

Produktinformation:

    • Utformad för användning med sensorer i TE-6000- och TE-6300-serien för applikationer där lampans insättning i ett kärl eller behållare krävs för att känna av temperatur
    • Formbar kontakt för vätsketät anslutning
    • Inkluderar termisk förening

Produktvarianter

ProduktModellMaterialPris
JOHNSON CONTROLS WEL11A-601R Nedsänkningsbrunn 1/2 tum Npt | AG6PHU 38Y209 WEL11A-601RMässingmontering, kopparrör1 116 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS WZ-1000-5 nedsänkningsbrunn, mässing, 1/2 tum NPT
770SEK /enhet