Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON KONTROLLER Y64T15-0 Klass 2 Transformator, Step Down, Öppen, 92 VA, 24 VAC | AF9EZV 29YK01

JOHNSON CONTROLS Y64T15-0 Klass 2-transformator, Step Down, Open, 92 VA, 24 VAC

Finns i lager
Artikel: AF9EZV Modell: Y64T15-0Korsreferens: 29YK01
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
2 134 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlass 2-transformator
Djup5.44 "
Kapslingens slutIngen finish
KapslingsklassificeringInte betygsatt
KapslingstypÖppen
Höjd3.25 "
Hz60
Inspänning120/208/240 VAC
MonteringFot
Utspänning24 VAC
Fas1
Temp. StigaInte betygsatt
VA-betyg92
Bredd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8504314065

Produktinformation:

    • Trapptransformator konstruerad för 24 VAC-spänningsapplikationer i HVAC & kylsystem och brytare
    • Enfas öppen transformator med en effekt på 92 VA, perfekt för belastningar mellan 40 och 300 VAC
    • Funktioner med delad spole för överlägsen primär- och sekundärisolering och primärspole med flera kranar för applikationsflexibilitet samtidigt som lagerbehovet minskas
    • Utrustad med färgkodade 8 och 30 tum ledningar för att undvika tvetydighet och nå standardisering
    • Fotmonterad transformator för montering på en horisontell yta

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdMonteringVA-betygBreddPris
JOHNSON CONTROLS Y63T22-0 Hvac Transformer Klass 2/120 / 208v | AF240EZU 9YJ29 Y63T22-04.19 "4.19 "Silikontallrik503.52 "1 154 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS Y64T15-0 Klass 2-transformator, Step Down, Open, 92 VA, 24 VAC
2 134 kr /enhet