Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS Y65T42-0 Klass 2 Transformator, 40 VA, 24 VAC, Plattmontering | AH2NFK 29YK08

JOHNSON CONTROLS Y65T42-0 klass 2 transformator, 40 VA, 24 VAC, plattmontering

Finns i lager
Artikel: AH2NFK Modell: Y65T42-0Korsreferens: 29YK08
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
900SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlass 2-transformator
Djup3.16 "
Kapslingens slutIngen finish
KapslingsklassificeringInte betygsatt
KapslingstypÖppen
Höjd2.63 "
Hz60
Inspänning120/208/240 VAC
MonteringSilikontallrik
Utspänning24 VAC
Fas1
Temp. StigaInte betygsatt
VA-betyg40
Bredd2.19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.945
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)11.68
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Designad för att ge 24 VAC-effekt för belastningar på 40 VA till 300 VA
    • Multi-tap primärer för applikationsflexibilitet och lägre lagringskrav
    • Färgkodade ledningstrådar möjliggör enkelhet och standardisering
    • Delad spole-design ger den bästa primära / sekundära isoleringen
    • Inbyggda strömbrytare som är lätta att återställa för att eliminera ersättningstid och kostnad orsakad av utbrändhet

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdInspänningMonteringBreddPris
JOHNSON KONTROLLER Y65A13-0 Hvac Transformator Klass 2 120v | AF9EZX 29YK03 Y65A13-03.56 "2.88 "120 VACFot2.19 "797SEK
JOHNSON KONTROLLER Y65A21-0 Hvac Transformator Klass 2 120v | AF9EZY 29YK04 Y65A21-04.19 "4.19 "120 VACSilikontallrik2.8 "893SEK
JOHNSON CONTROLS Y65F42-0 Hvac Transformer Klass 2 277 / 480v | AF9EZZ 29YK05 Y65F42-03.16 "2.63 "277 / 480 VACSilikontallrik2.19 "767SEK
JOHNSON KONTROLLER Y65G13-0 Hvac Transformer Class 2 24v | AF9FAA 29YK06 Y65G13-03.56 "2.88 "24 VACFot2.19 "749SEK
JOHNSON STYR Y65T31-0 Klass 2 Transformator, Step Down, HVAC, 24 VAC, 1 Fas | AF9FAB 29YK07 Y65T31-03.36 "2.88 "120/208/240 VACFot2.19 "808SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS Y65T42-0 klass 2 transformator, 40 VA, 24 VAC, plattmontering
900SEK /enhet