Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON 40-6232 Cross Line Laser Level Hz/vert Green | AE6JPF 5TCW8

JOHNSON 40-6232 Cross Line Laser Level Hz/vert Green

Finns i lager
Artikel: AE6JPF Modell: 40-6232Korsreferens: 5TCW8
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
19 535 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCross Line Laser
Noggrannhet+/- 1/16 "@ 10 ft.
Automatisk avstängningNej
Mått4L x 3 / 4W x 1-3 / 8 "H
Höjd1.375 "
LaserklassIlla
Längd4"
NivelleringstypManuell nivellering
Max. Produktion5mW
Lägen2
Antal strålar2
Antal injektionsflaskor0
Antal linjer0
Antal injektionsflaskor0
Operating temp.14 till 122 grader F
Kraftkälla110 VAC
Räckvidd utan detektor150 ft.
Tråd storlek1 / 4-20
Totalt antal injektionsflaskor0
TypHorisontell / vertikal
Visuella / hörbara indikatorerVisuell stråle på indikator
Våglängd635nm
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod9013800000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Strålfärg (grön)
    • Plumb Down (Nej)
    • Plumb Up (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellBreddNoggrannhetHöjdIP-värdeLängdKraftkällaTråd storlekVisuella / hörbara indikatorerPris
JOHNSON 40-6230 Cross Line Laser Level Hz/vert Röd | AE6JPE 5TCW7 40-62303 / 4 "+/- 1/16 "vid 10 fot1.375 "-4"110 VAC1 / 4-20Visuell stråle på indikator12 711 kr
JOHNSON 40-6650 Cross Line Laser Interior Röd 150 fot | AG9RGY 21XK25 40-66502"+/- 1/8 "@ 35 ft.4.125 "554.125 "(3) AA-batterier1/4-20, 5/8-11Ja4 604 kr
JOHNSON 40-6611 självnivellerande korslinjelaser, 2 strålar, röd | CH6JTB 468V63 40-66113"+/- 3/16 "vid 30 fot.3"IP503"2 AA batterier1 / 4-20Nej4 450 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON 40-6232 Cross Line Laser Level Hz/vert Green
19 535 kr /enhet