Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON H1348 I Beam Level Aluminium 48 tum längd 3 ampuller silver | AB7GLT 23J466

JOHNSON H1348 I Beam Level Aluminium 48 Inch Längd 3 Vials Silver

Finns i lager
Artikel: AB7GLT Modell: H1348Korsref: 23J466
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
378SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelI-Beam-nivå
Noggrannhet+/- 0.026 "
FärgSilver
RammaterialAluminium
Längd48 "
Magnet TypeIngen
MaterialAluminium
Antal injektionsflaskor2
Antal magneter0
Antal injektionsflaskor1
Totalt antal injektionsflaskor3
InjektionsflaskaAkryl
Injektionsflaskans typBubble

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7425
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)123.19
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod9031808085
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Antal 45 graders flaskor (0)
    • Egenskaper: Toppläst fönster, linjär kant, slagfast akrylflaskor, stötdämpande ändkåpor

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetFärgLängdPris
JOHNSON 1300-2400 I Beam Level Aluminium 24 tum längd 3 ampuller silver | AB7GLQ 23J464 1300-2400+/- 0.014 "Silver24 "272SEK
JOHNSON 3748 I Beam Level 48 In | AC3TNL 2W396 3748-Svart48 "591SEK
JOHNSON 3724 I Beam Level 24 In | AF2PWY 6X992 3724-Svart24 "387SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON H1348 I Beam Level Aluminium 48 Inch Längd 3 Vials Silver
378SEK /enhet