Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON 1300-2400 I Beam Level Aluminium 24 tum längd 3 ampuller silver | AB7GLQ 23J464

JOHNSON 1300-2400 I Beam Level Aluminium 24 tums längd 3 injektionsflaskor Silver

Finns i lager
Artikel: AB7GLQ Modell: 1300-2400Korsref: 23J464
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
272SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelI-Beam-nivå
Noggrannhet+/- 0.014 "
FärgSilver
RammaterialAluminium
Längd24 "
Magnet TypeIngen
MaterialAluminium
Antal injektionsflaskor2
Antal magneter0
Antal injektionsflaskor1
Totalt antal injektionsflaskor3
InjektionsflaskaAkryl
Injektionsflaskans typBubble

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)61.21
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod9031808085
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Antal 45 graders flaskor (0)
    • Egenskaper: Toppläst fönster, linjär kant, slagfast akrylflaskor, stötdämpande ändkåpor

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetFärgLängdPris
JOHNSON H1348 I Beam Level Aluminium 48 tum längd 3 ampuller silver | AB7GLT 23J466 H1348+/- 0.026 "Silver48 "378SEK
JOHNSON 3748 I Beam Level 48 In | AC3TNL 2W396 3748-Svart48 "591SEK
JOHNSON 3724 I Beam Level 24 In | AF2PWY 6X992 3724-Svart24 "387SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON 1300-2400 I Beam Level Aluminium 24 tums längd 3 injektionsflaskor Silver
272SEK /enhet