Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON SM051 Bulls Eye Level Akryl 0.472 tums längd - 10 -pack | AF2TYC 6XUT1

JOHNSON SM051 Bulls Eye Level Akryl 0.472 tum Längd - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AF2TYC Modell: SM051Korsreferens: 6XUT1

Få det Maj 16, Torsdag
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
485SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBulls ögonhöjd
Noggrannhet53 Båge Min
ByggAkrylplastkropp
Diameter0.472 "
Tjocklek0.276 "
Totalt antal injektionsflaskor1
TypCirkulär utan fläns
InjektionsflaskaKlar akryl

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)19.56
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod9015308000
URSPRUNGSLANDAT

Produktinformation:

    • Egenskaper: Nivåer i båda horisontella planen samtidigt

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetDiameterTjocklekförp. Antal.Pris
JOHNSON SM053 Bulls Eye Level Akryl 0.590 tums längd - Förpackning med 10 | AF2TYD 6XUT2 SM05353 Båge Min0.59 "0.315 "10485SEK
JOHNSON SM054 Bulls Eye Level Akryl 0.709 tum Längd - Förpackning med 10 | AF2TYE 6XUT3 SM05441 Båge Min0.709 "0.354 "10502SEK
JOHNSON SM055 Bulls Eye Level Akryl 0.787 tum Längd - Förpackning med 10 | AF2TYF 6XUT4 SM05553 Båge Min0.787 "0.354 "10522SEK
JOHNSON SM056 Bulls Eye Level Akryl 1.181 tum längd - 10 -pack | AF2TYG 6XUT5 SM05637 Båge Min1.181 "0.394 "10608SEK
JOHNSON SM057 Bulls Eye Level Akryl 1.575 tum längd - 10 -pack | AF2TYH 6XUT6 SM05746 Båge Min1.575 "0.394 "10748SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON SM051 Bulls Eye Level Akryl 0.472 tum Längd - paket med 10
485SEK /packa