JUSTRITE 10GFEWP Portabel självförsörjande ögonspolningsstation, gravitationsmatad, pall, 20-pack | CH6GCA

JUSTRITE 10GFEWP bärbar självförsörjande ögonspolningsstation, gravitationsmatad, pall, paket med 20

Finns i lager
Artikel: CH6GCA Modell: 10GFEWP

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

56 872 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖgontvättstation
Aktiverar avDra handtaget
Kapacitet10 gal.
FärgOrange
Djup7.25 "
Höjd29.5 "
MaterialPVC
Driftslängd15 min.
Vattenflöde Öga/Ansikte0.55 gpm
Bredd18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 41.85

Produktinformation:

Hughes bärbara, fristående 10-liters gravitationsmatade ögonspolningsstation är lämplig överallt där kontinuerligt vatten inte är tillgängligt - ingen VVS behövs. Den gravitationsmatade ögonsköljningen ger ett kontinuerligt, kontrollerat flöde som överstiger ANSI Z358.1-standarden på 1.5 LPM (0.4 GPM) i 15 minuter, vilket ger en pålitlig säkerhetslösning oavsett var du befinner dig. Dold monteringsfäste gör det enkelt att flytta och flytta. Färg med hög synlighet är lätt att identifiera i nödsituationer. Enkel att använda med neddragbart aktiveringshandtag. Lätt att underhålla - bred påfyllningsöppning möjliggör snabb inspektion, rengöring och påfyllning.

Funktioner:

  • Bärbar design med dold väggmonteringsfäste för att göra förflyttning och omplacering lätt
  • Kontrollerat 1.5 LPM (0.4GPM) vattenflöde i 15 minuter
  • Enkel att använda med neddragbart aktiveringshandtag
  • Uppfyller ANSI Z358.1 och EN15154 krav

Produktvarianter

ProduktModellAktiverar avKapacitetFärgDjupHöjdVattenflöde Öga/AnsikteBreddPris
JUSTRITE 15GEW drickbart självförsörjande ögonvatten för nödsituationer, trycksatt, 15 gallon | CD8DQU 15 GEWSkjut plattan15 gal.Grön15.9 "41.2 "0.4 gpm15.9 "28 009 kr
JUSTRITE 16GFEW självförsörjande gravity-matad ögonspolningsstation, 16 gallons | CD8DRB 16GFEWDra handtaget16 gal.Grön-25.13 "-21.25 "4 579 kr
JUSTRITE 10GFEW Bärbar, fristående ögonspolningsstation, Gravity-Fed, 10 Gallon | CH6GBX 10GFEWDra handtaget10 gal.Orange7.25 "29.5 "-18 "3 246 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 10GFEWP bärbar självförsörjande ögonspolningsstation, gravitationsmatad, pall, paket med 20
56 872 kr /enhet