JUSTRITE 15GEW drickbart självförsörjande ögonvatten för nödsituationer, trycksatt, 15 gallon | CD8DQU

JUSTRITE 15GEW drickbart självförsörjande ögonvatten för nödsituationer, trycksatt, 15 gallon

Finns i lager
Artikel: CD8DQU Modell: 15GEW

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

28 009 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖgontvättstation
Aktiverar avSkjut plattan
Body MaterialRostfritt stål
Kapacitet15 gal.
FärgGrön
Djup15.9 "
Ögon-/ansiktstvättdiffusor FinishFörkromad
Ögon-/ansiktstvättdiffusormaterialMässing
Ögon-/ansiktsvatten Diffusers FinishFörkromad
Ögon-/ansiktsvatten Diffusor MaterialMässing
GradeKlass 316L
Höjd41.2 "
Inloppsstorlek1 / 2 "
Max. Omgivningstemperatur95 Deg. F
Max. Arbetstryck80 psi
MaskaRostfritt stål
Min. Omgivningstemperatur41 Deg. F
Min. Arbetstryck30 psi
ManöverventilmaterialRostfritt stål
Driftslängd15 min.
RörmaterialRostfritt stål
Vattenflöde Öga/Ansikte0.4 gpm
Typ av vatteninloppFNPT
Bredd15.9 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.7
Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)48.26

Produktinformation:

Kostnadseffektiv, ANSI-kompatibel lösning för platser som är olämpliga för fasta installationer eller de som saknar tillgång till vattenförsörjning.

Funktioner:

  • 15 US gallon (56.8 liter) rostfritt tryckkärl med inbyggda bärhandtag, ger akut ögonsköljning i upp till 15 minuter
  • Pop-off dammskydd och tryckspak för enkel användning
  • Tryckmätare och dubbelverkande säkerhetsventil förhindrar övertryck och låter användaren ventilera cylindern för rengöring och underhåll
  • Inkluderar ANSI-kompatibel identifikationsskylt på aktiveringsspaken och inspektionsetikett för registrering av test- och servicehistorik
  • Använd integrerad 1/2-tum (F) NPT-anslutning för att fästa valfri dränkslang OPT50 för dekontaminering av kroppsdelar som utsätts för mindre exponering

Produktvarianter

ProduktModellAktiverar avKapacitetFärgDjupHöjdVattenflöde Öga/AnsikteBreddPris
JUSTRITE 16GFEW självförsörjande gravity-matad ögonspolningsstation, 16 gallons | CD8DRB 16GFEWDra handtaget16 gal.Grön-25.13 "-21.25 "4 579 kr
JUSTRITE 10GFEW Bärbar, fristående ögonspolningsstation, Gravity-Fed, 10 Gallon | CH6GBX 10GFEWDra handtaget10 gal.Orange7.25 "29.5 "-18 "3 246 kr
RFQ
JUSTRITE 10GFEWP Portabel självförsörjande ögonspolningsstation, gravitationsmatad, pall, 20-pack | CH6GCA 10GFEWPDra handtaget10 gal.Orange7.25 "29.5 "0.55 gpm18 "56 872 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 15GEW drickbart självförsörjande ögonvatten för nödsituationer, trycksatt, 15 gallon
28 009 kr /enhet