JUSTRITE 16GFEW självförsörjande gravity-matad ögonspolningsstation, 16 gallons | CD8DRB

JUSTRITE 16GFEW självförsörjande gravity-matad ögonspolningsstation, 16 gallons

Finns i lager
Artikel: CD8DRB Modell: 16GFEW

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 579 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖgontvättstation
Aktiverar avDra handtaget
Kapacitet16 gal.
FärgGrön
Höjd25.13 "
Längd11.33 "
MaterialPVC
Driftslängd15 min.
Vattenflöde Eye0.55 gpm
Bredd21.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.125
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)68.58

Produktinformation:

Hughes bärbara, fristående 16-liters gravitationsmatade ögonspolningsstation är lämplig överallt där kontinuerligt vatten inte är tillgängligt - ingen VVS behövs. Den gravitationsmatade ögonsköljningen ger ett kontinuerligt, kontrollerat flöde som överstiger ANSI Z358.1-standarden på 1.5 LPM (0.4 GPM) i 15 minuter, vilket ger en pålitlig säkerhetslösning oavsett var du befinner dig. Bärhandtag och dolt monteringsfäste gör flyttning och flyttning lätt. Färg med hög synlighet är lätt att identifiera i nödsituationer. Enkel att använda med neddragbart aktiveringshandtag. Lätt att underhålla - bred påfyllningsöppning möjliggör snabb inspektion, rengöring och påfyllning.

Funktioner:

  • Ger ett kontrollerat vattenflöde på 1.5 liter per minut (0.4 gallon per minut) i 15 minuter
  • Bärbar design gör det enkelt att flytta och flytta
  • Kan väggmonteras eller användas på en bänk eller bordsskiva
  • Uppfyller ANSI och EN15154 standarder, stöder OSHA krav

Produktvarianter

ProduktModellAktiverar avKapacitetFärgDjupHöjdVattenflöde Öga/AnsikteBreddPris
JUSTRITE 15GEW drickbart självförsörjande ögonvatten för nödsituationer, trycksatt, 15 gallon | CD8DQU 15 GEWSkjut plattan15 gal.Grön15.9 "41.2 "0.4 gpm15.9 "28 009 kr
JUSTRITE 10GFEW Bärbar, fristående ögonspolningsstation, Gravity-Fed, 10 Gallon | CH6GBX 10GFEWDra handtaget10 gal.Orange7.25 "29.5 "-18 "3 246 kr
RFQ
JUSTRITE 10GFEWP Portabel självförsörjande ögonspolningsstation, gravitationsmatad, pall, 20-pack | CH6GCA 10GFEWPDra handtaget10 gal.Orange7.25 "29.5 "0.55 gpm18 "56 872 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 16GFEW självförsörjande gravity-matad ögonspolningsstation, 16 gallons
4 579 kr /enhet