Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 12161 Säkerhetsbehållare för frätande/syra, 1 gallon, vit, polyeten | AC8KAM JCN12161WH

JUSTRITE 12161 Säkerhetsbehållare för frätande/syra, 1 gallon, vit, polyeten

Finns i lager
Artikel: AC8KAM Modell: 12161Korsreferens: JCN12161WH

Få det Maj 14, Tisdag
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
2 166 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKan avfallshantering
Kapacitet1 gal.
FärgWhite
MonteringsmaterialRostfritt stål
Höjd12.75 "
Längd7.625 "
Materialpolyeten
Häll Hålstorlek1.45 "
Används förFrätande ämnen
Bredd4.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.17
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod39233090900
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Genomskinlig högdensitetspolyeten motstår syror och frätande ämnen. Storlekarna 2 och 5 gallon (7.5 och 19 L) har fast position på handtaget, vilket gör att locket kan hållas öppet för enkel påfyllning. Fjäder-stäng lock ger en tät försegling. Flamskyddsfri pip möjliggör snabb hällning av icke brandfarliga frätande ämnen. Ovala behållare har avtryckarhandtag för enhandsupphällning och utnyttjar lagringskapaciteten på bästa sätt.

Funktioner:

  • Motstår syror och frätande ämnen
  • Ger snabb hällning och enkel fyllning
  • Fjäderstäng lock

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHöjdLängdUtanför Dia.Pris
JUSTRITE 12765 Avfallsbehållare, 5 gallon, vit, polyeten | AA8UPQ JCN12765WH 127655 gal.20 "-12 "3 748 kr
JUSTRITE 12762 Säkerhetsbehållare för frätande/syra, 2 gallon, vit, polyeten | AB4LFN JCN12762WH 127622 gal.14.75 "-12 "4 958 kr
JUSTRITE 12260 säkerhetsbehållare för frätande/syra, 2-1/2 gallon, vit | AD2DTB JCN12260WH 122602.5 gal.15.25 "-10.75 "3 180 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 12161 Säkerhetsbehållare för frätande/syra, 1 gallon, vit, polyeten
2 166 kr /enhet