Kolfilter förhindrar ångor av flyktiga organiska föreningar från att släppas ut i luften. Rörkopplingar säkrar avloppsrör till kolv och ger ett slutet system som förhindrar läckor eller spill. Tvådelad lockdesign eliminerar behovet av att koppla bort slangen från adaptern för att installera en stängd kåpa. 83 mm lock, dessa lock och kolavgasfiltersatser hjälper till att säkert fånga upp farliga ångor som släpps ut av lösningsmedel i HPLC-tillämpningar. Avgasfiltret med aktivt kol fångar upp potentiellt skadliga ångor som släpps ut från lösningsmedel och hindrar arbetare från att andas in farliga ångor. Baserat på kemisk kompatibilitet och applicering, välj den lämpliga carboy att använda med locket och kolavgasfiltret, och skapa ett effektivt stängt, läcksäkert system för att förhindra spill och kassering av flyktigt organiskt avfall. Polypropenlocket med acetalhomopolymeradapter erbjuder ett brett utbud av slangportskonfigurationer, med och utan slanghålsportar, och inkluderar en kemikalieresistent EPDM-packning och ytterligare pluggar för att täta eventuella oanvända portar. Den medföljande 90-graders filteradaptern ger en låg profilposition för kolfiltret för att få optimal systemlagring på eller under bänken. Varje system inkluderar ett 83 mm lock, olika portar för avloppsslangar, en port för ett kolavgasfilter, ett kolavgasfilter, en rak adapter och en 90-gradersadapter för filter, rörkopplingar, packning och pluggar för oanvända portar . För användning på carboys med ett 83 mm lock hjälper dessa lock och kolavgasfiltersatser att säkert fånga upp farliga ångor som frigörs av lösningsmedel i HPLC-tillämpningar. Avgasfiltret med aktivt kol fångar upp potentiellt skadliga ångor som släpps ut från lösningsmedel och hindrar arbetare från att andas in farliga ångor. Baserat på kemisk kompatibilitet och applicering, välj den lämpliga carboy att använda med locket och kolavgasfiltret, och skapa ett effektivt stängt, läcksäkert system för att förhindra spill och kassering av flyktigt organiskt avfall. Polypropenlocket med acetalhomopolymeradapter erbjuder ett brett utbud av slangportskonfigurationer, med och utan slanghålsportar, och inkluderar en kemikalieresistent EPDM-packning och ytterligare pluggar för att täta eventuella oanvända portar. Den medföljande 90-graders filteradaptern ger en låg profilposition för kolfiltret för att få optimal systemlagring på eller under bänken. Varje system inkluderar ett 83 mm lock, olika portar för avloppsslangar, en port för ett kolavgasfilter, ett kolavgasfilter, en rak adapter och en 90-gradersadapter för filter, rörkopplingar, packning och pluggar för oanvända portar .
Funktioner:
- Förvandla en carboy för att samla upp avfall från en eller flera HPLC-maskiner
- Kolfilter förhindrar att ångor av flyktiga organiska föreningar släpps ut i luften
- Rörkopplingar säkrar avfallsrör till carboy och ger ett slutet system som förhindrar läckor eller spill
- Tvådelad lockdesign eliminerar behovet av att koppla bort slangen från adaptern för att installera ett stängt lock