Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 12832 Lock med filter, 70 mm, 6 portar, 1/8 tum Ytterdiameter. | CD8DKL

JUSTRITE 12832 Lock med filter, 70 mm, 6 portar, 1/8 tum yttre diam.

Finns i lager
Artikel: CD8DKL Modell: 12832
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
3 397 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKepsar
FärgWhite
Höjd3.75 "
Längd3.5 "
Materialpolypropylen
Antal hamnar6
Hamnar6
Bredd9.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Kolfilter förhindrar ångor av flyktiga organiska föreningar från att släppas ut i luften. Rörkopplingar säkrar avloppsrör till carboy tillhandahåller ett slutet system som förhindrar läckor eller spill. Tvådelad lockdesign eliminerar behovet av att koppla bort slangen från adaptern för att installera ett slutet lock. För användning på UN/ DOT carboys med 70 mm lock, dessa lock och kolavgasfiltersatser hjälper till att säkert fånga upp farliga ångor som frigörs av lösningsmedel i HPLC-tillämpningar. Avgasfiltret med aktivt kol fångar upp potentiellt skadliga ångor som släpps ut från lösningsmedel och skyddar arbetare från att andas in farliga ångor. Välj lämplig storlek carboy att använda med locket och kolavgasfiltret, och skapa ett effektivt slutet system för att förhindra spill och kassering av flyktigt organiskt avfall. HDPE-kåpan med acetalhomopolymeradapter erbjuder ett brett utbud av slangportskonfigurationer, med och utan slanghålsportar, och inkluderar en kemikalieresistent EPDM-packning och ytterligare pluggar för att täta eventuella oanvända portar. Den medföljande 90-graders filteradaptern ger en låg profilposition för kolfiltret för att få optimal systemlagring på eller under bänken. Varje kit innehåller ett 70 mm lock, olika portar för avloppsslang, en port för ett kolavgasfilter, ett kolavgasfilter, en rak och en 90-graders adapter för filter, rörkopplingar, EPDM-packning och pluggar för oanvända portar . OBS: VaporTrap? UN/DOT lösningsmedelsavfallslock och avgasfiltersatser är endast för användning med UN/DOT carboys. (Modeller 12950 och 12951)

Funktioner:

  • Kolfilter förhindrar att ångor av flyktiga organiska föreningar släpps ut i luften
  • Rörkopplingar säkrar avfallsrör till carboy och ger ett slutet system som förhindrar läckor eller spill
  • Tvådelad lockdesign eliminerar behovet av att koppla bort slangen från adaptern för att installera ett stängt lock

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.HamnarStorlekPris
JUSTRITE 12825 Lock med filter, 83 mm, 6 portar, 1/8 tum ytterdiameter. | CD8DKD 12825---3 234 kr
JUSTRITE 12826 Lock med filter, 83 mm, 4 portar, 1/8 tum yttre slang, 3 portar, 1/4 tum yttre slang | CD8DKE 12826---3 397 kr
JUSTRITE 12827 Kåpa med filter, 83 mm, 6 portar, 1/8 tums yttre slang, 1 ports slangtapp | CD8DKF 12827---3 397 kr
JUSTRITE 12828 Lock med filter, 83 mm, 4 portar, 1/8 tum yttre diameter, 3 portar, 1/4 tum yttre diameter. | CD8DKG 12828---3 397 kr
JUSTRITE 12829 Lock med filter, 83 mm, 4 portar, 1/8 tum yttre diameter, 4 portar, 1/4 tum storlek | CD8DKH 12829---3 558 kr
JUSTRITE 12830 Lock med filter, 70 mm, 6 portar, 1/16 tum Ytterdiameter. | CD8DKJ 12830---3 234 kr
JUSTRITE 12831 Lock med filter, 70 mm, 6 portar, 1/8 tum Ytterdiameter. | CD8DKK 12831---3 234 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 12832 Lock med filter, 70 mm, 6 portar, 1/8 tum yttre diam.
3 397 kr /enhet