Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 12828 Lock med filter, 83 mm, 4 portar, 1/8 tum yttre diameter, 3 portar, 1/4 tum yttre diameter. | CD8DKG

JUSTRITE 12828 Lock med filter, 83 mm, 4 portar, 1/8 tum yttre diameter, 3 portar, 1/4 tum yttre diameter.

Finns i lager
Artikel: CD8DKG Modell: 12828
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
3 397 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKepsar
Höjd5.5 "
Längd5"
Materialpolypropylen
Antal hamnar4
Hamnar4
Bredd11 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Kolfilter förhindrar ångor av flyktiga organiska föreningar från att släppas ut i luften. Rörkopplingar säkrar avloppsrör till kolv och ger ett slutet system som förhindrar läckor eller spill. Tvådelad lockdesign eliminerar behovet av att koppla bort slangen från adaptern för att installera en stängd kåpa. 83 mm lock, dessa lock och kolavgasfiltersatser hjälper till att säkert fånga upp farliga ångor som släpps ut av lösningsmedel i HPLC-tillämpningar. Avgasfiltret med aktivt kol fångar upp potentiellt skadliga ångor som släpps ut från lösningsmedel och hindrar arbetare från att andas in farliga ångor. Baserat på kemisk kompatibilitet och applicering, välj den lämpliga carboy att använda med locket och kolavgasfiltret, och skapa ett effektivt stängt, läcksäkert system för att förhindra spill och kassering av flyktigt organiskt avfall. Polypropenlocket med acetalhomopolymeradapter erbjuder ett brett utbud av slangportskonfigurationer, med och utan slanghålsportar, och inkluderar en kemikalieresistent EPDM-packning och ytterligare pluggar för att täta eventuella oanvända portar. Den medföljande 90-graders filteradaptern ger en låg profilposition för kolfiltret för att få optimal systemlagring på eller under bänken. Varje system inkluderar ett 83 mm lock, olika portar för avloppsslangar, en port för ett kolavgasfilter, ett kolavgasfilter, en rak adapter och en 90-gradersadapter för filter, rörkopplingar, packning och pluggar för oanvända portar . För användning på carboys med ett 83 mm lock hjälper dessa lock och kolavgasfiltersatser att säkert fånga upp farliga ångor som frigörs av lösningsmedel i HPLC-tillämpningar. Avgasfiltret med aktivt kol fångar upp potentiellt skadliga ångor som släpps ut från lösningsmedel och hindrar arbetare från att andas in farliga ångor. Baserat på kemisk kompatibilitet och applicering, välj den lämpliga carboy att använda med locket och kolavgasfiltret, och skapa ett effektivt stängt, läcksäkert system för att förhindra spill och kassering av flyktigt organiskt avfall. Polypropenlocket med acetalhomopolymeradapter erbjuder ett brett utbud av slangportskonfigurationer, med och utan slanghålsportar, och inkluderar en kemikalieresistent EPDM-packning och ytterligare pluggar för att täta eventuella oanvända portar. Den medföljande 90-graders filteradaptern ger en låg profilposition för kolfiltret för att få optimal systemlagring på eller under bänken. Varje system inkluderar ett 83 mm lock, olika portar för avloppsslangar, en port för ett kolavgasfilter, ett kolavgasfilter, en rak adapter och en 90-gradersadapter för filter, rörkopplingar, packning och pluggar för oanvända portar .

Funktioner:

  • Förvandla en carboy för att samla upp avfall från en eller flera HPLC-maskiner
  • Kolfilter förhindrar att ångor av flyktiga organiska föreningar släpps ut i luften
  • Rörkopplingar säkrar avfallsrör till carboy och ger ett slutet system som förhindrar läckor eller spill
  • Tvådelad lockdesign eliminerar behovet av att koppla bort slangen från adaptern för att installera ett stängt lock

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.HamnarStorlekPris
JUSTRITE 12825 Lock med filter, 83 mm, 6 portar, 1/8 tum ytterdiameter. | CD8DKD 12825---3 234 kr
JUSTRITE 12826 Lock med filter, 83 mm, 4 portar, 1/8 tum yttre slang, 3 portar, 1/4 tum yttre slang | CD8DKE 12826---3 397 kr
JUSTRITE 12827 Kåpa med filter, 83 mm, 6 portar, 1/8 tums yttre slang, 1 ports slangtapp | CD8DKF 12827---3 397 kr
JUSTRITE 12829 Lock med filter, 83 mm, 4 portar, 1/8 tum yttre diameter, 4 portar, 1/4 tum storlek | CD8DKH 12829---3 558 kr
JUSTRITE 12830 Lock med filter, 70 mm, 6 portar, 1/16 tum Ytterdiameter. | CD8DKJ 12830---3 234 kr
JUSTRITE 12831 Lock med filter, 70 mm, 6 portar, 1/8 tum Ytterdiameter. | CD8DKK 12831---3 234 kr
JUSTRITE 12832 Lock med filter, 70 mm, 6 portar, 1/8 tum Ytterdiameter. | CD8DKL 12832---3 397 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 12828 Lock med filter, 83 mm, 4 portar, 1/8 tum yttre diameter, 3 portar, 1/4 tum yttre diameter.
3 397 kr /enhet