JUSTRITE 12931 Carboy, Polypropen, 20L, 83 mm Keps | CD8DPR

JUSTRITE 12931 Carboy, polypropen, 20L, 83 mm lock

Finns i lager
Artikel: CD8DPR Modell: 12931

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 231 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeldamejeanne
Cap storlek83mm
Kapacitet5.3 gal.
Höjd24.2 "
Längd13.6 "
Materialpolypropylen
Bredd8.1 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)66.04
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)22.86
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Dessa polypropen (PP) carboys har stora handtag och bas med gjutet grepp så att du enkelt kan lyfta och hälla. Materialtypen och volymen är tryckta på utsidan av karet tillsammans med stora, lättlästa metriska graderingsmärken som är certifierade till ?5 % noggrannhet. Tillgänglig i storlekarna 83 mm eller 120 mm, den medföljande PP-kåpan med platinahärdad silikonpackning ger en tät spillsäker försegling. Den större 120 mm halsen gör att du kan nå in i karet för snabb och enkel rengöring. Tillverkade av USP Class VI, FDA-kvalitet PP-harts, ger de genomskinliga karbojorna god kemisk kompatibilitet vid användning med olika reagenser, buffertar och pulver. Carboys är kompatibla med utbytbara kåpor och adaptrar. Välj från ett brett utbud av adaptrar med gjutna eller snabbanslutna slanghålskonfigurationer för flexibilitet i toppanslutningen. Rekommenderad autoklavcykel: 15 PSI och 250°F (121°C) i 20 minuter.

Funktioner:

  • Polypropenkonstruktion möjliggör korrekt sterilisering mellan användningarna
  • Tillverkad av autoklaverbara material av USP klass VI, FDA-kvalitet
  • Utbytbara kåpor och adaptrar ger flexibilitet i toppanslutningen
  • Rektangulär ergonomisk design sparar värdefullt bänkutrymme

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetStorlekCap storlekPris
JUSTRITE 12928 Carboy, polypropen, 2.5L, 83 mm Keps | CD8DPN 129280.7 gal.-83mm1 178 kr
JUSTRITE 12929 Carboy, polypropen, 5L, 83 mm lock | CD8DPP 129291.3 gal.-83mm1 259 kr
JUSTRITE 12930 Carboy, Polypropen, 10L, 83 mm Keps | CD8DPQ 129302.6 gal.-83mm1 654 kr
JUSTRITE 12932 Carboy, Polypropen, 20L, 120 mm Keps | CD8DPT 129325.3 gal.-120mm2 231 kr
RFQ
JUSTRITE 12933 Carboy, Polypropen, 40L, 120 mm Keps | CD8DPU 1293310.6 gal.-120mm3 949 kr
JUSTRITE 12934 Carboy, Polypropen, 75L, 120 mm Keps | CD8DPV 1293419.8 gal.-120mm9 234 kr
JUSTRITE 12935 Carboy, polypropen, 10L, 3 tums sanitetshals | CD8DPW 129352.6 gal.--4 166 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 12931 Carboy, polypropen, 20L, 83 mm lock
2 231 kr /enhet