Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 12939 Carboy, Polypropen, 10L, 83 mm Keps | CD8DQA

JUSTRITE 12939 Carboy, polypropen, 10L, 83 mm lock

Finns i lager
Artikel: CD8DQA Modell: 12939

Få det Maj 15, Onsdag
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
2 273 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeldamejeanne
Cap storlek83mm
Kapacitet2.6 gal.
Höjd19.5 "
Längd13 "
Materialpolypropylen
Bredd6.4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)50.8
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)17.78
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Dessa polypropen (PP) carboys har stora handtag och bas med gjutet grepp så att du enkelt kan lyfta och hälla. Materialtypen och volymen är tryckta på utsidan av karet tillsammans med stora, lättlästa metriska graderingsmärken som är certifierade till ?5 % noggrannhet. Tillgänglig i 83 mm eller 120 mm storlekar, den medföljande PP-kåpan med platinahärdad silikonpackning ger en tät spillsäker försegling. Den större 120 mm halsstorleken gör att du kan nå in i karet för snabb och enkel rengöring. Tillverkade av USP Class VI, FDA-kvalitet PP-harts, ger de genomskinliga karbojorna god kemisk kompatibilitet vid användning med olika reagenser, buffertar och pulver. Designade med invändiga gängor och ett hårt stopp för att förhindra överåtdragning och tätningsskador, läckagesäkra polypropentappar har 5/8- och 3/4-tums slanghullingar och en standard invändig luer-kona för att passa en hane-adapter. Stor spak styr två flödeshastigheter, en för kontinuerligt, låst flöde och den andra för ett snabbare, manuellt flöde. Carboys är kompatibla med utbytbara adaptrar och tappkopplingar. Välj från ett brett utbud av adaptrar med gjutna eller snabbanslutna slanghullingskonfigurationer för flexibilitet i toppanslutningen, och ytterligare tappar och mångsidiga hullingar för alternativa alternativ för bottenslanganslutning. Rekommenderad autoklavcykel: 15 PSI och 250°F (121°C) i 20 minuter. Obs: Längden inkluderar tapp.

Funktioner:

  • Polypropenkonstruktion möjliggör korrekt sterilisering mellan användningarna
  • Tillverkad av autoklaverbara material av USP klass VI, FDA-kvalitet
  • Utbytbara kåpor och adaptrar ger flexibilitet i toppanslutningen
  • Rektangulär ergonomisk design sparar värdefullt bänkutrymme
  • Läcksäker tapp inkluderar greppvänlig spak som styr två flödeshastigheter
  • Läcksäker tapp inkluderar greppvänlig spak som styr två flödeshastigheter

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetStorlekCap storlekPris
JUSTRITE 12928 Carboy, polypropen, 2.5L, 83 mm Keps | CD8DPN 129280.7 gal.-83mm1 178 kr
JUSTRITE 12929 Carboy, polypropen, 5L, 83 mm lock | CD8DPP 129291.3 gal.-83mm1 259 kr
JUSTRITE 12930 Carboy, Polypropen, 10L, 83 mm Keps | CD8DPQ 129302.6 gal.-83mm1 654 kr
JUSTRITE 12931 Carboy, Polypropen, 20L, 83 mm Keps | CD8DPR 129315.3 gal.-83mm2 231 kr
JUSTRITE 12932 Carboy, Polypropen, 20L, 120 mm Keps | CD8DPT 129325.3 gal.-120mm2 231 kr
RFQ
JUSTRITE 12933 Carboy, Polypropen, 40L, 120 mm Keps | CD8DPU 1293310.6 gal.-120mm3 949 kr
JUSTRITE 12934 Carboy, Polypropen, 75L, 120 mm Keps | CD8DPV 1293419.8 gal.-120mm9 234 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 12939 Carboy, polypropen, 10L, 83 mm lock
2 273 kr /enhet