Justrite Cylinder Förvaringsskåp för 6 horisontella 20 till 33 Lb. Cylindrar (modell 23002) tillhandahåller horisontell lagring av gasflaskor med flytande petroleumgas (LPG). Den rymmer säkert sex 20 eller 33 lb (9 eller 15 kg) horisontella gasolcylindrar med yttermått på 49.5 x 30 x 32 tum (1257 x 762 x 813 mm). Som ett av fem horisontella förvaringsalternativ för gasolflaskor och nio modulära stilar för omfattande vertikala och horisontella förvaringslösningar för gasflaskor, inkluderar modell 23002 1 dörr och 2 avtagbara hyllor. Gascylinderförvaringsskåp från Justrite är idealiska för dem som söker en långsiktig, pålitlig, en-och-klar investering i en beprövad produkt med överlägsen design och tillverkningshänsyn. Dessa cylinderskåp från Justrite är extremt hållbara och lätta att använda. Den svetsade säkerhetsluckan på frontpanelens dörr accepterar ett hänglås (ingår ej) för extra skydd mot manipulering. Heavy gauge 0.065 (1.65 mm) 100 % svetsad aluminiumnät och extruderad (ej formad) ram ger styvhet. Ventilerade konstruktioner förhindrar ansamling av farliga gaser. Justrite cylinderskåp rostar, korroderar eller missfärgas inte. Alla våra gasflaskor har en exklusiv takpanel i massiv aluminium som lutar bakåt för att kasta vatten och is. De har upphöjda golvpaneler för extra stöd, för att förhindra att cylindrar vilar i vattenpölar. Justrite skåp levereras färdigmonterade för enklare installation. Våra kunder använder modell 23002 för att förbli i överensstämmelse med NFPA 58 och OSHA 1910.253-föreskrifter med mera. Varje skåp har fyra varningsetiketter för extra försiktighetsåtgärder och säkerhet, och levereras med kedjor för att säkra varje cylinder från att falla omkull. Justrite gascylinderskåp finns tillgängliga i en rad horisontella, vertikala och kombinationsalternativ för att möta de exakta rums- och överensstämmelsebehoven för en rad olika situationer. Elva modulära stilar ger en effektiv, attraktiv lösning för att utöka förvaringen i flera skåp. När du lagrar eller transporterar flytande petroleumgas (LPG) är det avgörande att din anläggning eller ditt fordon följer lokala bestämmelser, regionala krav, kommersiella bestämmelser och rekommendationer från brandkåren. Flytande petroleumgas (LPG) har ett brett utbud av industri- och bostadsapplikationer, från gassvetsning till termoapplicerade beläggningar, ugnar och mer. Men detta ämne är också extremt brandfarligt vid lagring och transport, med potential att antändas i rumstempererad luft. Att hantera detta ämne kräver extrem försiktighet, med absolut inget utrymme för fel. Gasen är luktfri i sitt naturliga tillstånd, vilket innebär att en dödlig olycka kan inträffa utan förvarning under lagring eller transport.
Funktioner:
- Storleken för stora 33 lb (8 gal) flaskor för flytande petroleumgas (LPG) och kan även rymma mindre 20 lb (5 gal) användningsfall
- Rymmer säkert sex 20 eller 33 lb (9 eller 15 kg) gasolflaskor med yttermått på 49.5 x 30 x 32 tum (1257 x 762 x 813 mm), förvarade horisontellt
- Lättviktsmaterial (66 % lättare än ) minskar frakt- och transportkostnaderna
- Rejäl takpanel som sluttar bakåt för att fälla vatten och is
- Förborrade ankarhål i varje hörn som accepterar 1/2" eller 12 mm ankarbultar (ingår ej)
- I enlighet med OSHA CFR 29 1910.253(b)(2), 1910.253 (b)(2)(ii), 1910.253 (b)(3), 1910.253(b)(4)(iii); NFPA 58 8.4.2, 8.4.2.1, 6.19.4.2, 11.13.2, 11.13.2.1, 11.13.2.2, 11.13.2.3, 11.13.2.4