JUSTRITE 23008 Gascylinderskåp Combo, 65 x 60 x 32 tum, aluminium | AD8BJY 4HTP9

JUSTRITE 23008 Gas Cylinder Cabinet Locker Combo, 65 x 60 x 32 Inch Size, Aluminium

Finns i lager
Artikel: AD8BJY Modell: 23008Korsreferens: 4HTP9

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

70 877 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkåp skåp
Justerbara hyllorNej
FärgSilver
CylinderkapacitetKombo
Djup32 "
Dörr TypManuell
MiljöskyddNEPA 30
Höjd65 "
MaterialAluminium
Antal cylindrar(Vertical) 5-10, (Horizontal) 8
Antal dörrar1
Antal hyllor3
Pallmängd1
LagringstypVertikal och horisontell
Bredd60 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 90
Fartygets höjd (cm)175.26
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)152.4
HS-kod63079098900
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Cylinder Lockers from Justrite offer superior features that make them extremely durable and easy-to-use. Constructed of 100% welded aluminum, they will not rust, corrode or discolor. Justrite's expanded .065" (1.65mm) thick metal panels are the strongest in the industry - offering additional resistance to tampering. Welded security lug on front panel door accepts a padlock (not included) for extra protection. Heavier gauge aluminum mesh and extruded (not bent) frame add rigidity. All models have an exclusive solid aluminum roof panel that slants toward the back to shed water and ice. Eleven modular styles provide an efficient, attractive solution to expand multi-cabinet storage. Lockers meet NFPA 58 for LPG storage and OSHA 1910.110 regulations. LPG vertical lockers also comply with Canadian Standards Association CSA-B149-2.

Funktioner:

  • Ideal solution for safely securing LPG cylinders
  • 100% welded aluminum
  • Will not rust, corrode or discolor
  • Flera stilar tillgängliga

Produktvarianter

ProduktModellHöjdAntal dörrarAntal hyllorLagringstypBreddPris
JUSTRITE 23010 Vertikal gascylinderskåp, 30 x 32 x 65 tum, 8-cylindrig, aluminium | AA6ADU 13M586 2301065 "11Vertikal30 "40 063 kr
JUSTRITE 23001 Gascylinderskåp, 20 till 33 lb. LPG-cylinder, 33.5 x 30 x 32 tum, aluminium | AD8BMY 4HTZ8 2300133.5 "11Horisontell30 "28 070 kr
JUSTRITE 23002 Gascylinderskåp, 20 till 33 lb. LPG-cylinder, 49.5 x 30 x 32 tum, aluminium | AD8BMZ 4HTZ9 2300249.5 "12Horisontell30 "34 408 kr
JUSTRITE 23003 Gascylinderskåp, 20 till 33 lb. LPG-cylinder, storlek 30 x 65 tum, aluminium | AD8BQY 4HUA1 2300365 "13Horisontell30 "40 063 kr
JUSTRITE 23005 Gascylinderskåp, 20 till 33 lb. LPG-cylinder, storlek 60 x 32 tum, aluminium | AD8BRA 4HUA3 2300565 "26Horisontell60 "81 139 kr
JUSTRITE 23007 Gascylinderskåp, 20 vertikalt vertikalt, 60 x 32 tums storlek, aluminium | AD8BRC 4HUA5 2300765 "2-Vertikal60 "67 544 kr
JUSTRITE 23004 Gascylinderskåp, 12-cylindrig, 20 till 33 lb. LPG-cylinder, aluminium | CD8CDZ 2300449.5 "24Horisontell60 "64 505 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 23008 Gas Cylinder Cabinet Locker Combo, 65 x 60 x 32 Inch Size, Aluminium
70 877 kr /enhet