Justrite 23007 gasflaskförvaringsskåp används för stående (vertikal) förvaring av komprimerade/tryckgasflaskor. Den rymmer säkert 10 till 20 flaskor som innehåller flytande petroleumgas (LPG) och komprimerade gaser som syre, propan, klor, kväve och helium.
Funktioner:
- Justrite 23007 gascylinderskåp har en extruderad ram för ökad styvhet och en lätt design för enkel transport.
- Den har en ventilerad design på grund av kraftigt aluminiumnät för att förhindra ansamling av farliga gaser.
- Detta Justrite 23007 gascylinderskåp har solid aluminiumtakpanel som lutar bakåt för att släppa ut vattnet och isen som faller på dem.
- Den är utrustad med upphöjda golvpaneler för att förhindra kontakt med vatten/vätskor på ytan.
- Detta Justrite 23007-skåp kommer med fyra varningsskyltar för ökad säkerhet och kedjor för att förhindra att de lagrade cylindrarna välter.
- Den har förborrade förankringshål i 4 hörn för bultning på en betongplatta eller någon annan yta.
Standarder och godkännanden:
- NFPA 30
- NFPA 58
- CSA-B149.2
- OSHA 1910.253
Vanliga frågor och svar:
F. Är detta Justrite 23007 gascylinderskåp lämpligt för utomhusapplikationer?
S. Ja, detta Justrite 23007 gascylinderskåp har helsvetsad aluminiumkonstruktion som motstår korrosion eller missfärgning när den utsätts för utomhuselement. Dess sluttande takdesign och upphöjda golvpaneler ger extra skydd till de lagrade cylindrarna under utomhusförhållanden.
F. Kan detta Justrite 23007 gascylinderskåp låsas?
S. Ja, Justrite 23007 gascylinderskåp har två svetsade säkerhetsdörrar på frontpanelen som kan låsas med ett hänglås (ingår ej), vilket förhindrar manipulering.
F. Hur bestämmer jag lämplig storlek på ett gascylinderskåp?
A. Storleken på gasflaskans skåp beror på antalet och storleken på flaskor som ska förvaras. Tänk på cylindrarnas dimensioner och välj ett skåp som ger tillräckligt med utrymme samtidigt som det tillåter ordentlig ventilation och enkel åtkomst.
F. Kan jag förvara olika typer av gasflaskor tillsammans i ett skåp?
A. Det rekommenderas i allmänhet att separera inkompatibla gaser för att förhindra kemiska reaktioner eller läckor. Om du behöver förvara olika typer av gaser, överväg att använda separata skåp eller avsedda fack i skåpet för varje gastyp.
F. Hur ska jag placera gasflaskans skåp i en anläggning?
A. Gasflaskskåp bör placeras i väl ventilerade utrymmen borta från antändningskällor, brännbara material och områden med hög trafik. De ska placeras på en plan yta och säkras för att förhindra tippning eller oavsiktlig rörelse.